項目 | 墊片庫存 |
長度公差 | + 3 / -0.250“ |
材料 | 302不銹鋼 |
洛氏硬度 | C40-C45 |
尺寸 | 6 x 50“ |
脾氣 | 全硬 |
拉伸強度 | 185,000 PSI |
厚度 | 0.051mm |
厚度公差 | +/- 0.0002英寸 |
類別 | 滾動 |
寬度公差 | +/- 0.005英寸 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 7220120000 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 厚度 | 厚度公差 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22110 | 6 x 50“ | 0.013mm | +/- 0.00005英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣6,884元 | |
22125 | 6 x 50“ | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣2,963元 | |
22126 | 6 x 50“ | 0.038mm | +/- 0.00015英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣2,981元 | |
22175 | 6 x 50“ | 0.076mm | +/- 0.0003英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣2,002元 | |
22195 | 6 x 50“ | 0.102mm | +/- 0.0004英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣1,875元 | |
22220 | 6 x 50“ | 0.127mm | +/- 0.0005英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣2,028元 | |
22240 | 6 x 50“ | 0.152mm | +/- 0.0006英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣1,918元 |