PROCON 1 系列旋片泵
Procon 1 系列旋片泵用於咖啡機、水淨化系統、碳酸飲料機、飲料機和流體處理設備。 它們具有緊湊的尺寸、自吸能力和高效的性能,可輸送清潔和非磨蝕性流體。
篩選
乾吸式提昇機: 3.3英尺 , 淨重: 2.75磅。 , 築屋材料: 黃銅 , 入口尺寸: 3 / 8“-18 , 入口類型: NPT , 最大限度。流體黏度: 100點 , 最大限度。 速度: 2400RPM ,製造商。 系列: 系列1 ,分鐘。 工作溫度: -4度 F ,電機設計: IMB3 , 安裝方式: 鉗式 , 出口尺寸: 3 / 8“-18 , 插座類型: NPT , 迴轉: 順時針 , 轉子材質: 303不銹鋼 , TDS 解析度: 5000ppm , 濕吸提昇機: 6.6英尺
次數 | 型號 | 惠普@150 psi | 雲端硬碟 | 流量 | 惠普@200 psi | 惠普@250 psi | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 141A140F11AA | 0.4馬力 | 0.118" 雙平面 | 140加侖/小時 | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154 | 150 PSI | 250 | NT$6,687 | |
A | 111A140F11AA | 0.4馬力 | 0.118" 雙平面 | 140加侖/小時 | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154加侖/小時 | 150 PSI | 200 PSI | NT$6,506 | |
A | 111A035F11CA | 0.19馬力 | 0.118" 雙平面 | 35加侖/小時 | 0.24馬力 | 0.29馬力 | 48加侖/小時 | 150 PSI | 200 PSI | NT$6,506 | |
A | 111A100F11AA | 0.28馬力 | 0.118" 雙平面 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | 112加侖/小時 | 150 PSI | 200 PSI | NT$6,488 | |
B | 101b100F11BC | 0.28馬力 | 開槽青銅聯軸器 1143 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | 60 PSI | - | NT$3,111 | |
B | 101C100F11BC | 0.28馬力 | 開槽塑料接頭 1143 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | 60 PSI | - | NT$3,355 | |
A | 141A125F11AA | 0.36馬力 | 0.118" 雙平面 | 125加侖/小時 | 0.47馬力 | 0.57馬力 | 131加侖/小時 | 250 PSI | 200 PSI | NT$6,739 |
工作機制
- 外殼容納帶有偏心移動葉片的中心轉子。
- 轉子的旋轉導致葉片向外運動,從而形成密封。
- 通過葉片的旋轉,流體或氣體被吸入密封室。
- 結果,密封室的體積減小,壓縮截留的流體/氣體。
- 出口能夠排出壓縮流體/氣體。
- 轉子的連續旋轉維持著吸入、壓縮和排出的過程。
功能
- 它們具有自吸(水)和免維護運行以及低振動和脈動特性。
- 這些泵配有內部安全閥,採用標準非外部調節配置。
- 它們具有黃銅外殼,耐用且耐腐蝕。
- 這些泵配備了一個整體過濾器,用於清除泵送液體中的碎屑。
- 它們具有 3/8 英寸 NPT 入口和出口連接,方便安裝。
- 這些泵配有 EPDM/丁腈彈性體,具有卓越的耐油、燃料、酸和極性溶劑性能
- 它們提供 100 GPH 的流速,可實現高效的流體傳輸。
常问问题解答
這些泵的工作流體溫度範圍是多少?
-4 到 160 華氏度。
這些泵的能效所需的最大機械馬力是多少?
Procon 1 系列旋片泵的最大機械馬力為 0.42 hp,可提高能源效率。
如何清潔和維護這些泵?
- 斷開電源並拆下泵。
- 清潔外部並拆卸泵。
- 將組件浸入合適的清潔溶液中。
- 檢查葉片和整體過濾器是否磨損或損壞。
- 在運動部件上塗抹推薦的潤滑劑。
- 如果需要,檢查並更換密封件/O 形圈。
- 按照指南重新組裝泵。
- 重新安裝泵並測試其功能。
- 制定定期維護計劃。