項目 | 旋轉葉片泵 |
排放壓力(PSI) | 最大限度。 250 磅/平方英寸 |
雲端硬碟 | 開槽塑料接頭 1143 |
幹吸提昇機 | 3.3英尺 |
淨重 | 2.75磅。 |
流量 | 100加侖/小時 |
流速 @ 100 psi | 100加侖/小時 |
流速 @ 150 psi | 98加侖/小時 |
流速 @ 200 psi | 96加侖/小時 |
流速 @ 250 psi | 94加侖/小時 |
流速 @ 50 psi | 102加侖/小時 |
外殼材質 | 黃銅 |
惠普@ 100 PSI | 0.2馬力 |
惠普@150 psi | 0.28馬力 |
惠普@200 psi | 0.35馬力 |
惠普@250 psi | 0.42馬力 |
惠普@ 50 PSI | 0.13馬力 |
進水口尺寸 | 3 / 8“-18 |
進水口類型 | NPT |
最高 流體粘度 | 100點 |
最高 運營壓力 | 60 PSI |
最高 工作溫度 | 160度 F |
最大。 速度 | 2400RPM |
製造商 系列 | 系列1 |
最小 工作溫度 | -4度 F |
最小 轉速 | 1000RPM |
安裝樣式 | 鉗式 |
噪音水平 | 60分貝 |
額定轉速 | 1,725轉 |
出口尺寸 | 3 / 8“-18 |
出水口類型 | NPT |
pH範圍 | 6pH |
電力需求 | 0.42馬力 |
產品數據表 | procon-101c100f11bc.pdf |
安全閥範圍 | 60至99 psi |
迴轉 | 順時針 |
轉子材料 | 303不銹鋼 |
密封材料 | 丁腈橡膠,21 型,非平衡陶瓷/碳 |
自吸濕 | 最大 6 英尺舉起 |
靜壓力 | 100 PSI |
TDS分辨率 | 5000ppm |
閥門配置 | 標準非外部調整 |
閥門類型 | 塑料固體- Ultem |
濕吸提昇機 | 6.6英尺 |
船重(kg) | 1.22 |
答:與其他類型的幫浦相比,旋片幫浦具有穩定的流量、低脈動和自吸功能,且所需的維護相對較少。
答:泵浦結構中使用的材料(例如黃銅)使其適合食品級應用。
答:此 Procon 101C100F11BC 幫浦的流量為 100 加侖/小時(300 公升/小時)。
型號 | 惠普@150 psi | 雲端硬碟 | 流量 | 惠普@200 psi | 惠普@250 psi | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141A125F11AA | 0.36馬力 | 0.118" 雙平面 | 125加侖/小時 | 0.47馬力 | 0.57馬力 | 131加侖/小時 | 250 PSI | 200 PSI | 新台幣6,739元 | |
111A035F11CA | 0.19馬力 | 0.118" 雙平面 | 35加侖/小時 | 0.24馬力 | 0.29馬力 | 48加侖/小時 | 150 PSI | 200 PSI | 新台幣6,506元 | |
111A100F11AA | 0.28馬力 | 0.118" 雙平面 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | 112加侖/小時 | 150 PSI | 200 PSI | 新台幣6,488元 | |
111A140F11AA | 0.4馬力 | 0.118" 雙平面 | 140加侖/小時 | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154加侖/小時 | 150 PSI | 200 PSI | 新台幣6,506元 | |
141A140F11AA | 0.4馬力 | 0.118" 雙平面 | 140加侖/小時 | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154 | 150 PSI | 250 | 新台幣6,687元 | |
101b100F11BC | 0.28馬力 | 開槽青銅聯軸器 1143 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | 60 PSI | - | 新台幣3,111元 |