PROCON 5 系列旋片泵
Procon 5 系列旋片幫浦是多功能且可靠的泵送設備,用於飲料機、濃縮咖啡機和流體輸送應用。 這些泵浦利用旋轉葉片技術產生正排量,確保一致且高效的流體流動。 他們提供r...可靠性、效率和廣泛的應用範圍。讀
篩選
駕駛: 開槽青銅聯軸器 1143 , Dry Suction Lift: 3.3英尺 , 淨重: 4.5磅。 , 築屋材料: 不銹鋼 ,包括: 斯林格 , 入口尺寸: 1 / 2“-12 , 入口類型: NPT , 最大限度。流體黏度: 100點 , 最大限度。 運營壓力: 150 PSI , 最大限度。 壓力: 200 PSI , 最大限度。 速度: 2400RPM ,製造商。 系列: 系列5 ,分鐘。 工作溫度: -4度 F , 安裝方式: 螺栓固定 , 出口尺寸: 1 / 2“-12 , 插座類型: NPT ,pH範圍: 2pH , 電力需求: 1.01馬力 , 迴轉: 順時針 , 轉子材質: 303不銹鋼 , 密封材料: 丁腈橡膠,21 型 , 軸: 303不銹鋼 , 濕吸提昇機: 6.6英尺
次數 | 型號 | 惠普@200 psi | 流量 | 流速 @ 100 psi | 惠普@250 psi | 最高 流 | 閥門配置 | 閥門類型 | 流速 @ 150 psi | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115B265F31BA | 0.82馬力 | 265加侖/小時 | 263加侖/小時 | 1.01馬力 | 275加侖/小時 | 標準非外部調整 | 塑料固體- Ultem | 261加侖/小時 | NT$16,819 | |
A | 115B330F31XX | 1馬力 | 330加侖/小時 | 330加侖/小時 | 1.22馬力 | 346加侖/小時 | 無洩壓閥 | 無洩壓閥 | 328加侖/小時 | NT$16,819 |
工作機制
- 帶葉片的中心轉子在殼體內偏心移動。
- 當轉子旋轉時,轉子將葉片向外推動,形成密封。
- 旋轉葉片將流體或氣體吸入密封室。
- 腔室體積減小,壓縮截留的流體/氣體。
- 壓縮的流體/氣體經由出口排出。
- 轉子的連續旋轉維持著吸入、壓縮和排出的過程。
功能
- 它們具有自吸水功能,並且免維護,使用方便。
- 這些泵浦具有低振動和脈動特性,確保流體輸送平穩穩定。
- 它們配有外部調節配置的內部安全閥,可實現精確的壓力控制。
- 這些泵浦採用不銹鋼外殼材料,提高了耐用性和耐腐蝕性。
- 它們與 1/2 英吋 NPT 入口和出口連接整合在一起,提供標準配件以方便安裝。
- 它們配備了 EPDM/丁腈彈性體,具有耐磨性、耐候性和抗紫外線性。
常问问题解答
這些旋片幫浦的流體工作溫度範圍是多少?
Procon 5 系列旋片幫浦可處理 -4 至 180 華氏度之間的流體工作溫度。
如何清潔和維護 Procon 5 系列旋片幫浦?
- 斷開電源並拆下泵。
- 清潔外部並拆卸泵。
- 將組件浸入合適的清潔溶液中。
- 檢查葉片,必要時更換。
- 在運動部件上塗抹推薦的潤滑劑。
- 根據需要檢查並更換密封件/O 形環。
- 按照指南重新組裝幫浦。
- 重新安裝泵並測試其功能。
- 制定定期維護計劃。
選擇旋片泵時應考慮哪些因素?
- 低速率和壓力範圍
- 流體相容性和操作環境
- 效率和功耗
- 保養要求
- 可靠性和使用壽命
- 尺寸和便攜性