項目 | 旋轉葉片泵 |
主體材料 | 不銹鋼 |
內置 | 安全閥 |
旁路 | 是 |
排放壓力(PSI) | 最大限度。 250 磅/平方英寸 |
雲端硬碟 | 開槽青銅聯軸器 1143 |
幹吸提昇機 | 3.3英尺 |
淨重 | 4.5磅。 |
外部救濟 | 不需要 |
流量 | 265加侖/小時 |
流速 @ 100 psi | 263加侖/小時 |
流速 @ 150 psi | 261加侖/小時 |
流速 @ 200 psi | 259加侖/小時 |
流速 @ 250 psi | 257加侖/小時 |
流速 @ 50 psi | 265加侖/小時 |
GPH | 265 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
惠普@ 100 PSI | 0.43馬力 |
惠普@150 psi | 0.63馬力 |
惠普@200 psi | 0.82馬力 |
惠普@250 psi | 1.01馬力 |
惠普@ 50 PSI | 0.24馬力 |
包括 | 斯林格 |
進水口尺寸 | 1 / 2“-12 |
進水口類型 | NPT |
入口/出口NPTF(英寸) | 1/2 |
最高 流 | 275加侖/小時 |
最高 流體粘度 | 100點 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 工作溫度 | 160度 F |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最大。 速度 | 2400RPM |
最高 溫度 | 150 F |
製造商 系列 | 系列5 |
最小 流量 | 257加侖/小時 |
最小 工作溫度 | -4度 F |
最小 轉速 | 1000RPM |
安裝 | 碳酸化器夾樣式 |
安裝樣式 | 螺栓固定 |
噪音水平 | 60分貝 |
額定轉速 | 1,725轉 |
出口尺寸 | 1 / 2“-12 |
出水口類型 | NPT |
pH範圍 | 2pH |
電力需求 | 1.01馬力 |
洩壓最大 | 250 PSI |
安全閥範圍 | 151至250psi |
迴轉 | 順時針 |
轉子材料 | 303不銹鋼 |
密封材料 | 丁腈橡膠,21 型 |
軸 | 303不銹鋼 |
靜壓力 | 100 PSI |
UPC | 994140989946 |
閥門配置 | 標準非外部調整 |
閥門類型 | 塑料固體- Ultem |
濕吸提昇機 | 6.6英尺 |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8413600020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 惠普@200 psi | 流量 | 流速 @ 100 psi | 惠普@250 psi | 最高 流 | 閥門配置 | 閥門類型 | 流速 @ 150 psi | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115B330F31XX | 1馬力 | 330加侖/小時 | 330加侖/小時 | 1.22馬力 | 346加侖/小時 | 無洩壓閥 | 無洩壓閥 | 328加侖/小時 | 新台幣16,819元 |