核准供應商 Tri Clover 相容 X 外螺紋 NPT
篩選
物料: 304不銹鋼
次數 | 型號 | 孔直徑。 | 法蘭直徑。 | 總長度 | 螺紋類型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TC05M12 | - | 1" | 1.78“ | 1/2“ NPT公頭 | 詢價
|
B | TC15M125 | - | - | - | - | 詢價
|
C | TC075M12 | - | 1" | 1.85“ | 1/2“ NPT公頭 | 詢價
|
D | TC20M34 | 0.625“ | 2.516“ | 1.75“ | 3/4“ NPT公頭 | 詢價
|
E | TC15M34 | 0.625“ | 1.984“ | 1.75“ | 3/4“ NPT公頭 | 詢價
|
F | TC15M10 | 0.875“ | 1.984“ | 2" | 1“ NPT公頭 | 詢價
|
G | TC20M10 | 0.875“ | 2.516“ | 2" | 1“ NPT公頭 | 詢價
|
H | TC30M10 | 0.875“ | 3.579“ | 2" | 1“ NPT公頭 | 詢價
|
I | TC15M14 | 0.3125“ | 1.984“ | 1.375“ | 1/4“ NPT公頭 | 詢價
|
J | TC15M38 | 0.4375“ | 1.984“ | 1.375“ | 3/8“ NPT公頭 | 詢價
|
K | TC20M12 | 0.5625“ | 2.516“ | 1.375“ | 1/2“ NPT公頭 | 詢價
|
L | TC15M12 | 0.5625“ | 1.984“ | 1.375“ | 1/2“ NPT公頭 | 詢價
|
M | TC30M12 | 0.5625“ | 3.579“ | 1.375“ | 1/2“ NPT公頭 | 詢價
|
N | TC20M20 | 1.85“ | 2.516“ | 2.25“ | 2“ NPT公頭 | 詢價
|
O | TC30M15 | 1.375“ | 3.579“ | 2.25“ | 1.5“ NPT公頭 | 詢價
|
P | TC15M20 | 1.375“ | 1.984“ | 2.125“ | 2“ NPT公頭 | 詢價
|
Q | TC15M15 | 1.375“ | 1.984“ | 2" | 1.5“ NPT公頭 | 詢價
|
R | TC20M15 | 1.375“ | 2.516“ | 2" | 1.5“ NPT公頭 | 詢價
|
S | TC30M30 | 2.875“ | 3.579“ | 3" | 3“ NPT公頭 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 旋轉工具配件
- 扭結
- 挖泥機
- 不銹鋼球料
- 軸適配器
- 表面保護和防塵屏障
- 手鋸和鋸木馬
- 冷凝水泵及配件
- 滾道及配件
- 制動器,離合器和配件
- ASCO VALVES 帶有測試口的燃氣電磁閥
- APPROVED VENDOR 管Uhmw 2 5/8英寸
- HOFFMAN 縱梁半徑下降套件
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業立式三通球閥 常規型,SR 螺紋,EPDM
- MARTIN SPROCKET 槽法蘭腳
- PHILIPS ADVANCE LED驅動器
- BALDOR / DODGE K 型,寬槽張緊,實體圓錐滾子軸承
- WINSMITH SE Encore 系列,E43 尺寸,MDBS 整體蝸輪減速機