PROTO 角式開口扳手套裝,9 件套
篩選
完成: 緞 , 件數: 9 、SAE 或公制: SAE
次數 | 型號 | 頭角 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | J3200D | 15和60度 | 13/64 x 15 / 64、15 / 64 x 13 / 64、7 / 32 x 1 / 4、1 / 4 x 7 / 32、9 / 32 x 5 / 16、5 / 16 x 9 / 32、11 / 32 x 3 / 8、3 / 8 x 11/32“ | NT$4,872 | |
B | J3300A | 15和75度 | 7/32 x 7 / 32、15 / 64 x 15 / 64、1 / 4 x 1 / 4、9 / 32 x 9 / 32、5 / 16 x 5 / 16、11 / 32 x 11 / 32、3 / 8 x 3 / 8、7 / 16 x 7 / 16、1 / 2 x 1/2“ | NT$4,460 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 剪式升降台
- 包裝膠帶機
- 關鍵複製器
- HEPA空氣濾清器
- 衛生設備
- 電動工具
- 錨
- 便攜式冷卻器和飲料
- 暖通空調測試儀器
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 扭鎖插座、鎖定裝置
- BEL-ART - SCIENCEWARE 實驗室托盤
- SEE ALL INDUSTRIES 空白標籤,5-1 / 4“ H,2-5 / 8” W
- DAYTON 泵修理包,離心泵
- JOHNSON 紅光激光探測器
- COOPER B-LINE 12 型雙門雙通道獨立式地面安裝外殼
- THOMAS & BETTS T18 系列叉形端子
- ANVIL 鍛鋼方頭塞
- ALL MATERIAL HANDLING 迷你係列手扳葫蘆
- BALDOR / DODGE 英制 IP、先導法蘭、實體調心滾子軸承