項目 | 角開口扳手組 |
完 | 緞 |
頭角 | 15和60度 |
件數 | 9 |
長度範圍 | 3至5-1 / 2“ |
SAE或公制 | SAE |
UPC | 662679050948 |
包括扳手 | 13/64 x 15 / 64、15 / 64 x 13 / 64、7 / 32 x 1 / 4、1 / 4 x 7 / 32、9 / 32 x 5 / 16、5 / 16 x 9 / 32、11 / 32 x 3 / 8、3 / 8 x 11/32“ |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 頭角 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
J3300A | 15和75度 | 7/32 x 7 / 32、15 / 64 x 15 / 64、1 / 4 x 1 / 4、9 / 32 x 9 / 32、5 / 16 x 5 / 16、11 / 32 x 11 / 32、3 / 8 x 3 / 8、7 / 16 x 7 / 16、1 / 2 x 1/2“ | 新台幣4,460元 |