PROTO雙頭SAE棘輪箱扳手
篩選
完成: 全波蘭 , 材料: 鐵件 , 齒輪齒數: 72 、SAE 或公制: SAE ,能夠繫繩: 標準工具(網絡共享所需的附件) , 扳手樣式: 雙端
次數 | 型號 | 柔性頭 | 最小 弧形擺動 | 點數 | 抵銷 | 總長度 | 倒車 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1195LO | 0學位 | 0學位 | 12 | 0學位 | 9.25“ | 是 | 3/4 x 7/8英寸 | NT$1,855 | |
A | J1193LO | 0學位 | 0學位 | 12 | 0學位 | 6.875“ | 是 | 1/2 x 9/16英寸 | NT$1,575 | |
B | J1192-A | 沒有 | 5學位 | 6 | 0學位 | 5.5“ | 是 | 3/8 x 7/16英寸 | NT$821 | |
C | J1184-A | 沒有 | 5學位 | 12 | 25學位 | 8" | 是 | 5/8 x 11/16英寸 | NT$1,433 | |
D | J1183T | 沒有 | 5學位 | 12 | 25學位 | 6.5“ | 是 | 1/2 x 9/16英寸 | NT$1,239 | |
C | J1185-A | 沒有 | 5學位 | 12 | 25學位 | 9.5“ | 是 | 3/4 x 7/8英寸 | NT$1,569 | |
C | J1183-A | 沒有 | 5學位 | 6 | 25學位 | 6 13機構/ 16“ | 是 | 1/2 x 9/16英寸 | NT$1,220 | |
B | J1191-A | 沒有 | 5學位 | 6 | 0學位 | 4 9機構/ 32“ | 是 | 1/4 x 5/16英寸 | NT$743 | |
E | J1191T-A | 沒有 | 5學位 | 12 | 0學位 | 4 9機構/ 32“ | 是 | 1/4 x 5/16英寸 | NT$844 | |
A | J1192LO | 沒有 | 5學位 | 12 | 0學位 | 5.5“ | 是 | 3/8 x 7/16英寸 | NT$1,214 | |
C | J1182-A | 沒有 | 5學位 | 6 | 25學位 | 5.25“ | 是 | 3/8 x 7/16英寸 | NT$1,000 | |
C | J1186 | 沒有 | 5學位 | 12 | 25學位 | 7.75“ | 是 | 5/8 x 3/4英寸 | NT$1,405 | |
B | J1192T-A | 沒有 | 5學位 | 12 | 0學位 | 5.5“ | 沒有 | 3/8 x 7/16英寸 | NT$964 | |
B | J1193T-A | 沒有 | 5學位 | 12 | 0學位 | 6.75“ | 是 | 1/2 x 9/16英寸 | NT$1,117 | |
F | J1181T | 沒有 | 5學位 | 12 | 25學位 | 4.125“ | 是 | 1/4 x 5/16英寸 | NT$939 | |
F | J1182T | 沒有 | 5學位 | 12 | 25學位 | 5.25“ | 是 | 3/8 x 7/16英寸 | NT$1,085 | |
C | J1181-A | 沒有 | 5學位 | 6 | 25學位 | 4.25“ | 是 | 1/4 x 5/16英寸 | NT$898 | |
B | J1195-A | 沒有 | 5學位 | 12 | 0學位 | 9.25“ | 沒有 | 3/4 x 7/8英寸 | NT$1,323 | |
B | J1194-A | 沒有 | 5學位 | 12 | 0學位 | 8 7機構/ 64“ | 是 | 5/8 x 11/16英寸 | NT$1,182 | |
B | J1193-A | 沒有 | 5學位 | 6 | 0學位 | 6.75“ | 沒有 | 1/2 x 9/16英寸 | NT$982 | |
F | J1179T | 沒有 | 5學位 | 12 | 25學位 | 4.125“ | 是 | 7/32 x 9/32英寸 | NT$1,073 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 引擎配件
- 壁掛固定裝置
- 牙套和加固硬件
- 氣缸和平板安裝砂輪
- 電纜釘
- 液壓系統組件
- 軟管捲軸
- 空中運動
- 減速電機
- 磨料安裝點
- HALLOWELL 儲物櫃,通風門
- SK PROFESSIONAL TOOLS 1/4“ Drive Metric Flex插座
- EAGLE 油布蓋
- PLASTICADE 路障標誌路45英寸高
- HOSE MASTER 軟管金屬2英寸
- SNAP-LOC 端插座
- APPROVED VENDOR 3" 三葉草兼容配件墊片
- MERSEN FERRAZ 7.2kV / 8.25kV 螺栓固定式變壓器保險絲
- WATTS 30 Supr Safe 系列不銹鋼氣體連接器
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1 3/16-8 Un