項目 | 棘輪扳手 |
完 | 全波蘭 |
柔性頭 | 沒有 |
頭部大小 | 5/8 x 11/16英寸 |
材料 | 鐵件 |
最小 弧形擺動 | 5學位 |
齒數 | 72 |
點數 | 12 |
抵銷 | 25學位 |
總長度 | 8" |
倒車 | 是 |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 5/8 x 11/16英寸 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
扳手風格 | 雙端 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
型號 | 柔性頭 | 最小 弧形擺動 | 點數 | 抵銷 | 總長度 | 倒車 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1191T-A | 沒有 | 5學位 | 12 | 0學位 | 4 9機構/ 32“ | 是 | 1/4 x 5/16英寸 | 新台幣844元 | |
J1191-A | 沒有 | 5學位 | 6 | 0學位 | 4 9機構/ 32“ | 是 | 1/4 x 5/16英寸 | 新台幣743元 | |
J1192-A | 沒有 | 5學位 | 6 | 0學位 | 5.5“ | 是 | 3/8 x 7/16英寸 | 新台幣821元 | |
J1192T-A | 沒有 | 5學位 | 12 | 0學位 | 5.5“ | 沒有 | 3/8 x 7/16英寸 | 新台幣964元 | |
J1193-A | 沒有 | 5學位 | 6 | 0學位 | 6.75“ | 沒有 | 1/2 x 9/16英寸 | 新台幣982元 | |
J1193T-A | 沒有 | 5學位 | 12 | 0學位 | 6.75“ | 是 | 1/2 x 9/16英寸 | 新台幣1,117元 | |
J1194-A | 沒有 | 5學位 | 12 | 0學位 | 8 7機構/ 64“ | 是 | 5/8 x 11/16英寸 | 新台幣1,182元 |