PROTO多頭螺絲刀
Proto 多頭螺絲起子用於 DIY 應用、一般維護、組裝、電氣工作和汽車維修。這些棘輪螺絲起子非常適合執行緊固任務,具有靈活性、便利性和效率。
篩選
完成: Chrome瀏覽器 , 手柄材質: 多成分 , 絕緣: 沒有 , 無火花: 沒有 , 主要應用: 一般用途 , 刀柄類型: 素色 ,能夠繫繩: 標準工具(網絡共享所需的附件) , 尖端樣式組: 交叉點,開槽
次數 | 型號 | 驅動器大小 | 手柄設計 | 項目 | 件數 | 總長度 | 柄材料 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J93111 | - | - | 多頭螺絲刀 | - | - | - | - | NT$786 | |
B | J9325 | - | - | 多頭螺絲刀 | - | - | - | - | NT$2,167 | |
C | J61231 | - | - | 多頭螺絲刀套裝 | - | - | - | - | NT$5,652 | |
D | J93101 | - | - | 多頭螺絲刀 | - | - | - | - | NT$827 | |
E | J9326 | - | - | 多頭螺絲刀 | - | - | - | - | NT$5,637 | |
F | J9224 | 1機構/ 4“ | 塑料 | 多頭螺絲刀 | 5 | 11 5機構/ 16“ | 合金鋼 | 菲利普斯#1,#2,開槽5/32英寸,3/16英寸 | NT$1,024 | |
G | J9322 | 1機構/ 4“ | 塑料 | 多頭螺絲刀 | 12 | 7" | 合金鋼 | 菲利普斯#1,#2,開槽5/32英寸,3/16英寸,堅果式3/16英寸,1/4英寸,9/32英寸,5/16英寸,11/32英寸,7/16英寸 | NT$3,167 | |
H | J9320 | 1機構/ 4“ | 塑料 | 多頭螺絲刀 | 5 | 8.75“ | 合金鋼 | 菲利普斯#1,#2,開槽5/32英寸,3/16英寸 | NT$2,903 | |
I | J61929 | 1機構/ 4“ | 塑料 | 多頭螺絲刀 | 28 | 8" | 合金鋼 | 離合器1/8英寸,5/32英寸,菲利普斯#0,#1,#2,#3,羅伯遜廣場凹槽#0,#1,#2,#3,開槽1/8“,5/32”, 7/32“,1/2”,9/32“,5/64”,3/32“,1/8”,5/32“,3/16”,T10,T15, T20,T25,T30,T40 | NT$4,499 | |
J | J9351 | 5機構/ 16“ | 靠墊 | 多頭螺絲刀 | 4 | 7.25“ | 鐵件 | PH1 x 4R-5T 開槽,PH2 x 6R-8T 開槽 | NT$622 |
功能
- 它們具有緩衝手柄/塑膠手柄,符合人體工學,易於操作。
- 這些 Proto 棘輪螺絲起子具有合金鋼/鋼柄,結構堅固且耐用。
- 根據用戶的要求,它們有 4,5、12、28 和 XNUMX 件可供選擇。
- 這些螺絲起子可依使用者的要求配備各種尺寸的離合器型、十字型、羅伯遜方槽型、一字型、內六角型、Torx型、PH型和螺帽扳手型螺絲起子。
常问问题解答
選擇Proto棘輪螺絲起子時應考慮哪些因素?
- 確保它具有完成您的任務所需的鑽頭類型和尺寸。
- 尋找耐用且製作精良的工具。
- 檢查符合人體工學的手柄,確保使用舒適。
- 為了方便起見,請考慮板載位元儲存。
- 選擇信譽良好的品牌以確保可靠性。
如何清潔和維護 Proto 多頭螺絲起子?
- 用刷子或壓縮空氣清除灰塵和碎屑。
- 在運動部件上塗抹一層薄薄的潤滑劑,以確保平穩運作。
- 定期檢查鑽頭是否磨損或損壞,並根據需要進行更換。
- 清潔並維護手柄以確保握持舒適。
- 存放在乾燥、清潔的地方,以防止腐蝕或損壞。
- 定期檢查整個工具是否有磨損或故障跡象。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 百葉窗的機架和麵板
- 乾濕計
- 附著力測試儀配件
- 擴展表面過濾器
- 擴散器
- 管件
- 汽車用品
- 散熱器鍋爐及配件
- 導線管和管道的存放
- 玻璃纖維
- MACROMATIC TD-8系列,48VAC / DC,延時繼電器
- OSG 920右手硬質合金針,尖頭樹形
- BATTERY DOCTOR Midblade 系列直插式保險絲座
- THOMAS & BETTS 腕鎖斷開
- SPEARS VALVES CPVC 隔膜閥,插口端,FKM 隔膜
- WRIGHT TOOL 喇叭形螺母扳手,黑色工業飾面,6 點
- EATON 丹佛斯 PTS7-10 系列方向控制閥
- ALL GEAR 吊環
- MORSE DRUM 架
- BOSTON GEAR F 系列法蘭單元,4 螺栓安裝球軸承