項目 | 多頭螺絲刀 |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 手柄設計 | 項目 | 件數 | 總長度 | 柄材料 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J61929 | 1機構/ 4“ | 塑料 | 多頭螺絲刀 | 28 | 8" | 合金鋼 | 離合器1/8英寸,5/32英寸,菲利普斯#0,#1,#2,#3,羅伯遜廣場凹槽#0,#1,#2,#3,開槽1/8“,5/32”, 7/32“,1/2”,9/32“,5/64”,3/32“,1/8”,5/32“,3/16”,T10,T15, T20,T25,T30,T40 | 新台幣4,499元 | ||
J9224 | 1機構/ 4“ | 塑料 | 多頭螺絲刀 | 5 | 11 5機構/ 16“ | 合金鋼 | 菲利普斯#1,#2,開槽5/32英寸,3/16英寸 | 新台幣1,024元 | ||
J9320 | 1機構/ 4“ | 塑料 | 多頭螺絲刀 | 5 | 8.75“ | 合金鋼 | 菲利普斯#1,#2,開槽5/32英寸,3/16英寸 | 新台幣2,903元 | ||
J9322 | 1機構/ 4“ | 塑料 | 多頭螺絲刀 | 12 | 7" | 合金鋼 | 菲利普斯#1,#2,開槽5/32英寸,3/16英寸,堅果式3/16英寸,1/4英寸,9/32英寸,5/16英寸,11/32英寸,7/16英寸 | 新台幣3,167元 | ||
J9351 | 5機構/ 16“ | 靠墊 | 多頭螺絲刀 | 4 | 7.25“ | 鐵件 | PH1 x 4R-5T 開槽,PH2 x 6R-8T 開槽 | 新台幣622元 | ||
J93111 | - | - | 多頭螺絲刀 | - | - | - | - | 新台幣786元 | ||
J93101 | - | - | 多頭螺絲刀 | - | - | - | - | 新台幣829元 |