QA1 MC系列,桿端
篩選
球: 52100鋼球 , 軸承: 52100鋼球 , 建造: 遵循SAE規範J1120 , 住房: 低碳 , 類型: 男性飾釘
次數 | 型號 | 最高 角度未對準 | 維度A | 尺寸B | 螺柱長度 | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 尺寸C | 尺寸E | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCML5S | 22學位 | M5 x 0.8 | 9mm | 13mm | 左手 | M5 x 0.8 | 13mm | 16mm | NT$718 | |
A | MCMR5S | 22學位 | M5 x 0.8 | 9mm | 13mm | 右手 | M5 x 0.8 | 13mm | 16mm | NT$718 | |
A | MCMR6S | 23學位 | M6 x 1.0 | 10mm | 14mm | 右手 | M6 x 1 | 14mm | 19mm | NT$770 | |
A | MCML10S | 26學位 | M10 x 1.5 | 16.5mm | 23mm | 左手 | M10 x 1.5 | 23mm | 27mm | NT$1,020 | |
A | MCMR10S | 26學位 | M10 x 1.5 | 16.5mm | 23mm | 右手 | M10 x 1.5 | 23mm | 27mm | NT$1,020 | |
A | MCMR12S | 27學位 | M12 x 1.75 | 19.5mm | 28.5mm | 右手 | M12 x 1.75 | 28.5mm | 30mm | NT$1,189 | |
A | MCMR8S | 28學位 | M8 x 1.25 | 12mm | 17.5mm | 右手 | M8 x 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | NT$918 | |
A | MCML8S | 28學位 | M8 x 1.25 | 12mm | 17.5mm | 左手 | M8 x 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | NT$918 | |
A | MCML14S | 30學位 | M14 x 2.0 | 20.5mm | 33mm | 左手 | M14 x 2 | 33mm | 34.75mm | NT$1,556 | |
A | MCMR14S | 30學位 | M14 x 2.0 | 20.5mm | 33mm | 右手 | M14 x 2 | 33mm | 34.75mm | NT$1,556 | |
A | MCMR16S | 33學位 | M16 x 2.0 | 24mm | 38mm | 右手 | M16 x 2 | 38mm | 38mm | NT$2,029 | |
A | MCML16S | 33學位 | M16 x 2.0 | 24mm | 38mm | 左手 | M16 x 2 | 38mm | 38mm | NT$2,029 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 特種鉗
- 排水管清潔配件
- 數字和機械計時器
- 保險絲減少器
- 遙控聚光燈
- 濕拖把吸水扒和水桶
- 電腦耗材和媒體
- 石膏板和抹灰工具
- 排水溝清潔設備
- 抽屜和櫥櫃五金
- DAYTON 電流傳感器繼電器,5.00 至 50.00A 傳感放大器範圍
- RIDGID 動力攻絲機
- MKT FASTENING 化學膠囊
- HOFFMAN 頂部開口三通接頭
- HOFFMAN VC 系列 4 型渦流冷卻器
- EATON XT 系列 IEC 迷你接觸器
- LUCKY LINE PRODUCTS 鑰匙鏈
- ALL MATERIAL HANDLING 帶青銅襯套和隱藏式扳機的旋轉自鎖鉤
- BROWNING 用於 3V 皮帶的 QD 滑輪,5 槽
- BROWNING TPX70L 系列扭矩限制器