QA1 MCF系列內螺紋桿端關節軸承
篩選
球: 52100鋼球 , 軸承: 52100鋼球 , 建造: 遵循SAE規範J1120 , 住房: 低碳 , 類型: 女平原
次數 | 型號 | 最高 角度未對準 | 維度A | 尺寸AA | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 尺寸E | 尺寸G | 尺寸H | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCFL5 | 22學位 | M5 x 0.8 | 5 / 5.065毫米 | 左手 | M5 x 0.8 | 16mm | 27mm | 14mm | NT$486 | |
A | MCFR5 | 22學位 | M5 x 0.8 | 5 / 5.065毫米 | 右手 | M5 x 0.8 | 16mm | 27mm | 14mm | NT$455 | |
A | MCFR6 | 23學位 | M6 x 1.0 | 6 / 6.065毫米 | 右手 | M6 x 1 | 19mm | 30mm | 14mm | NT$495 | |
A | MCFL6 | 23學位 | M6 x 1.0 | 6 / 6.065毫米 | 左手 | M6 x 1 | 19mm | 30mm | 14mm | NT$470 | |
A | MCFR10 | 26學位 | M10 x 1.5 | 10 / 10.065毫米 | 右手 | M10 x 1.5 | 27mm | 43mm | 21mm | NT$582 | |
A | MCFL10 | 26學位 | M10 x 1.5 | 10 / 10.065毫米 | 左手 | M10 x 1.5 | 27mm | 43mm | 21mm | NT$636 | |
A | MCFR12 | 27學位 | M12 x 1.75 | 12 / 12.065毫米 | 右手 | M12 x 1.75 | 30mm | 50mm | 24mm | NT$688 | |
A | MCFL12 | 27學位 | M12 x 1.75 | 12 / 12.065毫米 | 左手 | M12 x 1.75 | 30mm | 50mm | 24mm | NT$752 | |
A | MCFR8 | 28學位 | M8 x 1.25 | 8 / 8.065毫米 | 右手 | M8 x 1.25 | 22.25mm | 36mm | 17mm | NT$546 | |
A | MCFL8 | 28學位 | M8 x 1.25 | 8 / 8.065毫米 | 左手 | M8 x 1.25 | 22.25mm | 36mm | 17mm | NT$520 | |
A | MCFR14 | 30學位 | M14 x 2.0 | 14 / 14.065毫米 | 右手 | M14 x 2 | 34.75mm | 57mm | 27mm | NT$950 | |
A | MCFL14 | 30學位 | M14 x 2.0 | 14 / 14.065毫米 | 左手 | M14 x 2 | 34.75mm | 57mm | 27mm | NT$1,044 | |
A | MCFR16 | 33學位 | M16 x 2.0 | 16 / 16.065毫米 | 右手 | M16 x 2 | 38mm | 64mm | 33mm | NT$1,499 | |
A | MCFL16 | 33學位 | M16 x 2.0 | 16 / 16.065毫米 | 左手 | M16 x 2 | 38mm | 64mm | 33mm | NT$1,419 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 調光鎮流器
- 門把手護牆板
- 相位轉換器
- 微型壓力開關
- 弧閃服裝配件
- 鎖定裝置
- 檔
- 壓縮空氣處理
- 氣動汽車
- 擊劍和擊劍硬件
- KOHLER 擋板套件
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 立式 3 通全通徑球閥,插座,FKM
- BALDOR MOTOR 農用電機,單相,穀物乾燥機/葉片軸流風機
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LED 潮濕場所燈具
- JOHNSON CONTROLS 導管適配器
- MORSE CUTTING TOOLS 六角模具
- ANSELL 11-537 Hyflex 超輕防切割工業安全手套
- STEARNS BRAKES 569系列制動器
- BALDOR / DODGE K 型,寬槽張緊,實體圓錐滾子軸承