項目 | 桿子的末端 |
球 | 52100鋼球 |
軸承 | 52100鋼球 |
結構 | 遵循SAE規範J1120 |
維度A | M5 x 0.8 |
尺寸AA | 5 / 5.065毫米 |
尺寸E | 16mm |
尺寸G | 27mm |
尺寸H | 14mm |
尺寸J | 35mm |
維度N | 8mm |
住房 | 低碳 |
內部Dia。 | 5 / 5.065毫米 |
最高 角度未對準 | 22學位 |
Thread 低功耗物聯網 | 右手 |
螺紋尺寸 | M5 x 0.8 |
類別 | 女平原 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8483308055 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 角度未對準 | 維度A | 尺寸AA | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 尺寸E | 尺寸G | 尺寸H | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFL5 | 22學位 | M5 x 0.8 | 5 / 5.065毫米 | 左手 | M5 x 0.8 | 16mm | 27mm | 14mm | 新台幣486元 | |
MCFR6 | 23學位 | M6 x 1.0 | 6 / 6.065毫米 | 右手 | M6 x 1 | 19mm | 30mm | 14mm | 新台幣495元 | |
MCFL6 | 23學位 | M6 x 1.0 | 6 / 6.065毫米 | 左手 | M6 x 1 | 19mm | 30mm | 14mm | 新台幣470元 | |
MCFR8 | 28學位 | M8 x 1.25 | 8 / 8.065毫米 | 右手 | M8 x 1.25 | 22.25mm | 36mm | 17mm | 新台幣546元 | |
MCFL8 | 28學位 | M8 x 1.25 | 8 / 8.065毫米 | 左手 | M8 x 1.25 | 22.25mm | 36mm | 17mm | 新台幣520元 | |
MCFR10 | 26學位 | M10 x 1.5 | 10 / 10.065毫米 | 右手 | M10 x 1.5 | 27mm | 43mm | 21mm | 新台幣582元 | |
MCFL10 | 26學位 | M10 x 1.5 | 10 / 10.065毫米 | 左手 | M10 x 1.5 | 27mm | 43mm | 21mm | 新台幣636元 |