RANCO 低電壓/高壓控制裝置,SPST,NEMA 1 外殼
篩選
外殼: NEMA 1 , 安裝: 普遍 , 開關動作: 低壓打開 , 開關類型: SPST
次數 | 型號 | 連線設定 | 不同的壓力 | 功能 | 範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O10-1402 | 銅毛細管和火炬螺母 | 5到35 PSI | 在商業製冷和空調系統中保護壓縮機的製冷劑損失 | (12“)至50 PSI | 低壓 | NT$3,246 | |
A | O10-2054 | 銅毛細管和喇叭形螺母 | 40到150 PSI | 保護壓縮機免受冷凝器風扇故障可能導致的系統壓力過大 | 100至400 psi | 高壓力 | NT$3,981 | |
A | O10-1483 | 銅毛細管和火炬螺母 | 10到40 PSI | 在商業製冷和空調系統中保護壓縮機的製冷劑損失 | (10“)至100 PSI | 低壓 | NT$3,251 | |
B | O10-1401 | 男性耀斑 | 5到35 PSI | 在商業製冷和空調系統中保護壓縮機的製冷劑損失 | (12“)至50 PSI | 低壓 | NT$3,251 |
低壓/高壓控制,SPST,NEMA 1 外殼
Ranco O 系列壓力控制器適用於保護壓縮機免遭製冷劑損失或系統壓力過高的影響,這可能會進一步損壞 HVAC 系統中的冷凝器風扇。 這些單壓力控制器具有重型電鍍鋼框架和不導電塑料蓋,以增加強度。 它們採用緊湊的設計,適合在狹小的空間內使用,手動控制器上有一個自動重置按鈕,可用於快速設置,以及易於讀取的低壓/高壓刻度板。 它們還集成了激光焊接波紋管以延長使用壽命,並配有螺釘端子以方便接線。 從一系列壓力控制器中進行選擇,有 5 至 35、10 至 40 和 40 至 150 psi 壓差選項。