Ranco O10-2054 | 控制壓力| 2e983 | XNUMXeXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RANCO O10-2054控制壓力| AB9NAB 2E983

RANCO O10-2054 控制壓力

有現貨
貨號:AB9NAB 型號:O10-2054交叉編號:2E983

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,728 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目單壓力控制
毛細管長度36輸入。
連線設定銅毛細管和喇叭形螺母
不同的壓力40到150 PSI
擴展模組NEMA 1
功能保護壓縮機免受冷凝器風扇故障可能導致的系統壓力過大
安裝普遍
壓力連接36“毛細管和1/4”喇叭形螺母
範圍100至400 psi
重設汽車
切換動作低壓打開
開關類型SPST
類別高壓力

送貨信息:

船重(kg) 0.65
船高(厘米)17.02
船長(厘米)11.18
船寬(厘米)6.86
HS代碼9032200000
原產地MX

產品型號

產品型號連線設定不同的壓力功能範圍類別價錢
RANCO O10-1401控制壓力| AB9MZY 2E980 O10-1401男性耀斑5到35 PSI在商業製冷和空調系統中保護壓縮機的製冷劑損失(12“)至50 PSI低壓新台幣3,251元
RANCO O10-1402控制壓力| AB9MZZ 2E981 O10-1402銅毛細管和火炬螺母5到35 PSI在商業製冷和空調系統中保護壓縮機的製冷劑損失(12“)至50 PSI低壓新台幣4,864元
RANCO O10-1483控制壓力| AB9NAA 2E982 O10-1483銅毛細管和火炬螺母10到40 PSI在商業製冷和空調系統中保護壓縮機的製冷劑損失(10“)至100 PSI低壓新台幣4,609元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RANCO O10-2054 控制壓力
新台幣4,728元 /單元