RANCO
作為 Robertshaw 的子公司,Ranco 是為製冷和空調設備提供可靠電子和機電控制的領先製造商。 Ranco 廣泛的目錄包括線路電壓恆溫器、熱泵換向閥和電磁線圈和冷卻過濾乾燥器,此外還有雙壓力、油保護、製冰機和單壓力控制。 了解更多
篩選
暖通空調和製冷
氣動工具
暖通空調和製冷 篩選
暖通空調控制查看全部
雙壓力控制 結合了高壓和低電壓控制的功能,適用於 R-12、R-22、R-134A 和 R-502 冷媒。 具有 SPST 開關,並採用顏色編碼,可輕鬆識別壓力管線
風管壓力開關 電器控制 熱泵換向閥 包括電磁操作的 Ranco 換向閥,用於反轉製冷劑的流動方向,並將熱泵製冷循環從冷卻更改為加熱,反之亦然。 有不同吸管內徑可供選擇
熱泵電磁線圈 LDK系列連續工作電磁線圈用於操作先導閥,進一步控制換向閥。 配有 48 吋引線,並提供 50 / 60 Hz 的不同額定功率
線電壓溫控器 線電壓機械和電氣溫控器設計用於調節高層建築的溫度,同時控製冷氣流進氣和熱氣流排出; 非常適合與閣樓通風機、風扇和阻尼器一起使用。 控制範圍為 -30 至 220 華氏度
機油保護控制 保護壓力潤滑冷凍壓縮機免受因油壓損失而造成的損壞。 具有前置固定蓋螺絲、延時模組和 Super Cap 毛細管振動保護系統
溫控器配件 包括可測量溫度在-30至220華氏度之間的溫度傳感器。隨附IP67等級的熱敏電阻傳感器和22號電纜
關於蘭科
蘭柯 線電壓恆溫器 為空調、製冷和商業供暖提供開/關控制。 這些 Ranco 恆溫器具有兩個用於冷卻和加熱的可編程階段以及一個用於指示繼電器狀態和溫度讀數的 LCD 屏幕。 它們能夠感應 -30 至 220 華氏度的溫度。 Ranco 製冰機控制 保持冷藏櫃、製冰機和軟飲料自動售貨機中的冰的厚度。 這些控件具有用於自動關閉和高分離分辨率的燈泡和毛細管傳感器。
要考慮的事情
交叉參考替代品
Ranco 產品的型號通常會與相應的 Honeywell、Johnson Controls、White-Rodgers 和 Robertshaw 型号(製造商的零件號)交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的恆溫器、閥門、控制器和配件,那麼很可能 Raptor Supplies 有可用的替代產品。
運送地址
這些 Ranco 產品通常體積較小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞而不是空運。
主要商品名稱
常问问题解答
如何設置 Ranco 恆溫器?
- Ranco 的 ETC 系列恆溫器/溫度控制可以在開機並按下設置按鈕後使用設備上的設置、向上和向下按鈕進行設置。 用戶應首先通過再次按下設置按鈕來選擇所需的溫度單位(華氏度或攝氏度)。
- 返回主菜單後,顯示屏上會出現“S1”圖標,按向上或向下箭頭鍵可增加或減少設定點溫度。 再次按設置鍵返回主菜單。
- 用戶將看到“DIF 1”圖標在顯示屏中閃爍。 按箭頭鍵設置溫差(恆溫器在加熱/冷卻模式下運行的溫度範圍)。 加熱模式下的溫差設置為低於設定點溫度,而製冷模式下的溫差設置為高於設定點溫度。 再次按設置鍵。
- “C1”或“H1”將在顯示窗口中閃爍,以編程冷卻和加熱設置。 按設置鍵鎖定編程選項並完成 Ranco 恆溫器的設置。
Ranco 溫度控制器中不同的錯誤代碼是什麼意思?
當按下向上或向下箭頭鍵而未進入編程模式時,控制器中會出現 E1 錯誤代碼,而 E2 錯誤表示控制設置未正確存儲在存儲器中。 EP 錯誤代碼表示探頭開路/短路或溫度傳感超出範圍,EE 錯誤代碼表示 EEPROM 數據損壞。 如果用戶已進入校準模式,則會出現 CL 代碼。