RANCO 線電壓溫控器 線電壓機械和電氣溫控器設計用於調節高層建築的溫度,同時控製冷氣流進氣和熱氣流排出; 非常適合與閣樓通風機、風扇和阻尼器一起使用。 控制範圍為 -30 至 220 華氏度
線電壓機械和電氣溫控器設計用於調節高層建築的溫度,同時控製冷氣流進氣和熱氣流排出; 非常適合與閣樓通風機、風扇和阻尼器一起使用。 控制範圍為 -30 至 220 華氏度
線電壓恆溫器,LCD 顯示屏,灰色
Ranco ETC 系列線電壓恆溫器提供開/關控制,並為商業供暖、空調、冷卻和製冷應用中的機電溫度處理設備提供電子替代品。 由於其寬溫度範圍、可選擇的加熱/冷卻模式、一級和二級功能和/或多電壓輸入(高達 240 VAC),它們提供了靈活性。 此外,這些恆溫器還與 LCD 讀數顯示器集成,用於感測溫度、繼電器狀態和控制設置,並具有鍵盤鎖定功能,以防止最終用戶更改設置。 此外,它們還具有 IP67 級防塵防水傳感器,並配備 EEPROM 存儲器,可在斷電期間保留控制設置。 它們採用 SPST(單刀單擲)或 SPDT(單刀雙擲)開關來調節溫度設置,並採用 NEMA 1 和 NEMA 4X 外殼,從而確保防止因進水而造成損壞。
Ranco ETC 系列線電壓恆溫器提供開/關控制,並為商業供暖、空調、冷卻和製冷應用中的機電溫度處理設備提供電子替代品。 由於其寬溫度範圍、可選擇的加熱/冷卻模式、一級和二級功能和/或多電壓輸入(高達 240 VAC),它們提供了靈活性。 此外,這些恆溫器還與 LCD 讀數顯示器集成,用於感測溫度、繼電器狀態和控制設置,並具有鍵盤鎖定功能,以防止最終用戶更改設置。 此外,它們還具有 IP67 級防塵防水傳感器,並配備 EEPROM 存儲器,可在斷電期間保留控制設置。 它們採用 SPST(單刀單擲)或 SPDT(單刀雙擲)開關來調節溫度設置,並採用 NEMA 1 和 NEMA 4X 外殼,從而確保防止因進水而造成損壞。
次數 | 型號 | 機箱類型 | 身高 | 輸入電壓 | 階段數 | 開關類型 | 電壓範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ETC112-100-000 | NT$4,181 | |||||||
A | ETC211-000-000 | NT$5,566 | |||||||
A | ETC111-100-000 | NT$4,333 | |||||||
A | ETC212-000-000 | NT$5,139 | |||||||
A | ETC-112000-000 | NT$3,885 | |||||||
A | ETC212-100-000 | NT$6,739 | |||||||
A | ETC-111000-000 | NT$3,963 | |||||||
A | ETC211-100-000 | NT$6,799 | |||||||
B | ETC-241000-000 | NT$6,745 | |||||||
B | ETC-141000-000 | NT$5,453 |