項目 | 線電壓機械Tstat |
毛細管長度 | 24“ |
接觸額定電阻@ 120V | 25A |
接觸額定電阻@ 277V | 16A |
控制範圍 | 64度至101度F |
冷卻滿載@ 120V | 18至25A |
冷卻滿載@ 240V | 18至25A |
深度 | 3" |
高頻差動式測試棒 | 3.5學位F. |
機箱類型 | 與機身相同顏色 |
滿載電流 | 25A |
滿載電流@ 120V | 15A |
身高 | 3" |
感應電流@ 120V | 20A |
感應電流@ 240V | 20A |
安裝位置 | 在單位上 |
安裝類型 | 任何位置 |
開關數量 | 2 |
總長度 | 39“ |
飛行員觸點(VA) | 240VA |
208VAC時的電阻電流 | 25A |
感應燈泡直徑 | 3機構/ 8“ |
感應燈泡長度 | 8-9 / 16“ |
傳感器類型 | 銅 |
切換動作 | 上升打開/關閉 |
開關類型 | 2個單刀雙擲 |
電壓範圍 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9032100060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 控制範圍 | 高頻差動式測試棒 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C12-5010 | 60度至98度F | 3學位F. | 單刀雙擲 | 新台幣3,315元 |