項目 | 線電壓溫控器 |
毛細管長度 | 96“ |
顏色 | 灰色 |
接觸額定電阻@ 120V | 9.8 |
接觸額定電阻@ 240V | 4.9 |
控制範圍 | -30度至220度F |
深度 | 2.5“ |
高頻差動式測試棒 | 1度至30度F |
顯示類型 | 液晶顯示 |
機箱類型 | NEMA 1 |
滿載電流@ 120V | 9.8A(否),5.8A(NC) |
滿載電流@ 240VAC | 4.9A(否),2.9A(NC) |
身高 | 6.5“ |
輸入電壓 | 24 VAC |
鍵盤鎖定 | 是 |
安裝類型 | 垂直或水平 |
繼電器輸入數量 | 1 |
繼電器輸出數量 | 2 |
階段數 | 2 |
開關數量 | 2 |
飛行員觸點(VA) | 125VA |
感應燈泡直徑 | 1機構/ 4“ |
感應燈泡長度 | 2" |
傳感器類型 | 熱敏電阻 |
切換動作 | 上升打開/關閉 |
開關類型 | 2個單刀雙擲 |
溫度靈敏度 | +/- 1度F |
UPC | 662013924478 |
電壓範圍 | 24到240 VAC |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 9032100090 |
原產地 | MX |
型號 | 機箱類型 | 身高 | 輸入電壓 | 階段數 | 開關類型 | 電壓範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC-111000-000 | NEMA 1 | 6.5“ | 120/208/240伏交流電 | 1 | 單刀雙擲 | 120到240 VAC | 新台幣3,963元 | |
ETC111-100-000 | NEMA 1 | 6.5“ | 120/208/240伏交流電 | 1 | 單刀雙擲 | 120到240 VAC | 新台幣4,333元 | |
ETC-112000-000 | NEMA 1 | 6.5“ | 24 VAC | 1 | 單刀雙擲 | 24到240 VAC | 新台幣3,885元 | |
ETC112-100-000 | NEMA 1 | 6.5“ | 24 VAC | 1 | 單刀雙擲 | 24 VAC | 新台幣4,181元 | |
ETC-141000-000 | NEMA 4X | 7.75“ | 120/208/240伏交流電 | 1 | 單刀雙擲 | 120到240 VAC | 新台幣5,453元 | |
ETC211-000-000 | NEMA 1 | 6.5“ | 120/208/240伏交流電 | 2 | 2個單刀雙擲 | 120到240 VAC | 新台幣5,566元 | |
ETC211-100-000 | NEMA 1 | 6.5“ | 120/208/240伏交流電 | 2 | 2個單刀雙擲 | 120到240 VAC | 新台幣6,799元 |