RELCRAFT 連接軟管組件,250 PSI,3/4 英寸內徑
篩選
顏色: 紅 , 聯軸器材料: 黃銅 , 封面材料: PVC , 配件尺寸: 3/4 x 3/4“ NPTF(中) ,內徑: 3機構/ 4“ , 最大限度。 壓力: 250 PSI ,外徑: 1.062“ , 強化: 尼龍編織 , 安全要素: 4:1 ,溫度。 範圍: 0至150度F , 管材質: PVC
次數 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | S601026-25 1個 | 25ft。 | NT$5,408 | |
A | S601026-50 1個 | 50ft。 | NT$7,646 | |
B | 601026-75 1 | 75ft。 | NT$7,789 |
連接軟管組件,250 PSI,3/4 英寸內徑
Reelcraft 低壓空氣/水軟管組件用於將空氣或水輸送到氣動工具、空氣壓縮機和其他工業、建築和農業應用的設備。 它們採用 PVC 結構和尼龍編織物,具有耐腐蝕性、輕便性和靈活性。 這些軟管兩端帶有 3/4 英寸 MNPT 黃銅接頭,用於將軟管連接到工具和設備。 它們可以承受 250 psi 的最大壓力和 150 華氏度的最高溫度。從這些紅色軟管組件中進行選擇,軟管長度從 25 到 100 英尺不等。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 延長線盤
- 有線對講系統
- 卸扣及配件
- 挖掘機鋪設破碎機和手提鑽
- 碳鋼樓梯板
- 氣動軟管
- 汽車用品
- 檢查和檢索工具
- 折彎機
- 電線連接器
- DAYTON 非照明選擇開關,1NO / 1NC
- WESTWARD 電焊傘
- DAYTON 帶驅動排氣扇無驅動包,42 英寸葉片
- REELCRAFT 特級軟管捲盤,4000 系列
- USA SEALING 石墨法蘭墊片,外徑 4-3/8 英寸
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 透明的可分網格容器蓋
- GOULDS WATER TECHNOLOGY O 形圈方形切割
- TEST PRODUCTS INTL. 可燃氣體探測器
- BOSTON GEAR 12 橫向徑節右旋鋼硬質斜齒輪
- BOSTON GEAR 700 系列 RFWA 蝸輪減速機