項目 | 多用途空氣軟管 |
顏色 | 紅 |
聯軸器材料 | 黃銅 |
封面材料 | PVC |
適合尺寸 | 3/4 x 3/4“ NPTF(中) |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
總長: | 75ft。 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
外直徑。 | 1.062“ |
加強 | 尼龍編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | 0至150度F |
管材 | PVC |
船重(kg) | 11.47 |
船高(厘米) | 57.66 |
船長(厘米) | 56.9 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 3917390020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
S601026-25 1個 | 25ft。 | 新台幣6,353元 | ||
S601026-50 1個 | 50ft。 | 新台幣8,982元 |