RELCRAFT 終極重型燃油軟管捲盤,FF9000 系列,彈簧復位
篩選
軸承: 永久潤滑 , 驅動器類型: 春季回歸 , 工作等級: 一般工業 , 結束: 粉末塗層 , 軟管內徑: 沒有 , 軟管長度: 50ft。 , 築屋材料: 鐵件 ,鎖存器: 防震,自鎖 , 最大限度。 壓力: 600 PSI , 最大限度。 溫度: 150學位F. , 安裝: 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 , 總高度: 26.25“ , 總體長度: 26.25“ , 總寬度: 21.5“ , 密封類型: 良好
次數 | 型號 | 軟管末端 | 軟管內徑。 | 捲盤入口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FF9600 OLPBW 1 | 1.5“ | 1.5“ | 1-1 / 2英寸(M)NPT | NT$64,202 | |
B | FF9500 OLPBW 1 | 1.25“ | 1.25“ | 1-1 / 4英寸(M)NPT | NT$80,733 |
Ultimate Duty 燃油軟管捲盤,FF9000 系列,彈簧復位
Reelcraft FF9000 系列軟管捲盤安裝在地板、牆壁、天花板或卡車上,用於將軟管連接到燃油,以供加油車、加油站和建築工地使用。 它們能夠容納內徑為 50-1/1 或 2-1/1 英寸的 4 英尺軟管。 這些安裝在甲板上的捲盤具有雙基座,帶有雙軸支撐系統,可提高穩定性並減少振動,並具有用於縮回軟管的彈簧復位機構。 它們具有粉末塗層重型鋼結構和鋁製流體路徑,具有耐腐蝕性。 有多种红色捲管可供選擇,帶有 1-1/2 英寸內螺紋 NPT 入口,提供 1-1/2 和 1-1/4 英寸內螺紋 NPT 出口。