項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 一般工業 |
完 | 粉末塗層 |
軟管末端 | 1.5“ |
軟管ID | 沒有 |
軟管內徑。 | 1.5“ |
膠管長度 | 50ft。 |
軟管出口(英寸) | 1-1 / 2英寸(F)NPT |
外殼材質 | 鐵件 |
鎖存器 | 防震,自鎖 |
最大。 壓力 | 600 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
總高度 | 26.25“ |
總長度 | 26.25“ |
總寬度 | 21.5“ |
捲盤入口 | 1-1 / 2英寸(M)NPT |
密封類型 | 良好 |
旋轉材質 | 鋁 |
船重(kg) | 60.3 |
船高(厘米) | 78.74 |
船長(厘米) | 72.39 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 軟管末端 | 軟管內徑。 | 捲盤入口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF9500 OLPBW 1 | 1.25“ | 1.25“ | 1-1 / 4英寸(M)NPT | 新台幣62,046元 |