REELCRAFT油脂軟管,4800 Psi
篩選
末端接頭1: 3/8“ NPT(中) , 軟管內徑: 3機構/ 8“ , 軟管材質: 我們的乳膠 , 最大限度。 溫度: 210度 , 壓力: 4800 PSI
次數 | 型號 | 末端接頭2 | 膠管長度 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S18-260044 | 1/2“ NPT(中) | 75ft。 | 26.6磅。 | NT$17,828 | 詢價
|
B | S22-260044 | 3/8“ NPT(中) | 100ft。 | 33磅。 | NT$26,526 | 詢價
|
A | S24-260044 | 3/8“ NPT(中) | 35ft。 | 12.4磅。 | NT$10,385 | 詢價
|
A | S25-260044 | 3/8“ NPT(中) | 25ft。 | 9.7磅。 | NT$7,486 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 傳動系工具
- 氣錘鑿子固定器
- 電擊
- 碳鋼管
- 非保溫水壺
- 工作服
- 壓力和溫度控制閥
- 碼頭設備
- 特種磨料
- 關鍵庫存
- MI-T-M 天然氣熱水高壓清洗機
- DAYTON 排氣/供氣風扇
- APPROVED VENDOR 管,紅色,黃銅
- MAIN FILTER INC. SP2A 系列旋裝式過濾器
- SPEARS VALVES PVC 附表 40 接頭聯軸器,Fipt x Fipt
- EATON 塑殼斷路器連接器
- KIMBLE CHASE 加大連接適配器
- NIBCO 異徑管接頭,黃銅
- GROVE GEAR GR 系列,H-H1 型,813 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- BOSTON GEAR 黃銅嵌件的 48 徑節模製德林正齒輪