RELCRAFT 中型複合軟管捲盤,S 系列
篩選
軸承: 永久潤滑 , 驅動器類型: 春季回歸 , 軟管內徑: 是 , 軟管材質: PVC , 築屋材料: 聚丙烯 ,鎖存器: 防震,自鎖 , 總高度: 19“ , 總寬度: 9.5“
次數 | 型號 | 安裝 | 職責等級 | 完 | 總長度 | 捲盤入口 | 密封類型 | 軟管末端 | 軟管內徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SWA3850 OLP1 | 地板,牆壁,天花板 | 一般工業 | 綜合 | 22.75“ | 1/2“(F)NPT | 良好 | 1/2“(中)NPT x 3/4”(中)NPT | 5機構/ 8“ | NT$15,993 | |
B | SHA38501 OLPXNUMX | 地板,牆壁,天花板 | 一般工業 | 聚乙烯外殼 | 21.5“ | 1/2“(F)NPT | 維通 | 1/2“(M)NPT | 1機構/ 2“ | NT$15,624 | |
B | SGA3665 OLP 1 | 地板,牆壁,天花板 | 一般工業 | 聚乙烯外殼 | 22.75“ | 3/8“(F)NPT | 維通 | 3/8“(M)NPT | 3機構/ 8“ | NT$14,233 | |
A | SGA3850 OLP1 | 牆壁,旋轉支架 | 重型雙底座,工業 | 粉末塗層 | 22.75“ | 1/2“(F)NPT | - | 1/2“(M)NPT | 1機構/ 2“ | NT$12,668 |
中型複合軟管捲盤,S 系列
Reelcraft S 系列彈簧可伸縮複合捲軸可固定空氣或水軟管,與氣動工具或其他設備一起使用。 它們採用聚丙烯結構,配有黃銅旋轉接頭和流體路徑以及鋼製主軸,可抵抗衝擊、化學品和紫外線。 這些捲盤具有主動鎖定係統,帶有擺動/旋轉支架,可鎖定在任何安裝位置,如天花板、牆壁或地板,以及用於縮回軟管的彈簧復位機構。 捲盤的通風外殼帶有排水口,可在戶外使用,並且易於清潔軟管和捲盤。 它們可承受的最大壓力為 125 / 232 psi,最高溫度為 150 / 185 華氏度。這些黑色捲盤有多種可供選擇,軟管長度為 50 英尺和 65 英尺。