項目 | 軟管捲盤 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 重型雙底座,工業 |
完 | 粉末塗層 |
軟管末端 | 1/2“(M)NPT |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 50ft。 |
軟管材質 | PVC |
軟管出口(英寸) | 1/2“(M)NPT |
外殼材質 | 聚丙烯 |
鎖存器 | 防震,自鎖 |
最大。 壓力 | 232 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
安裝 | 牆壁,旋轉支架 |
總高度 | 19“ |
總長度 | 22.75“ |
總寬度 | 9.5“ |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
UPC | 094701022027 |
船重(kg) | 9.12 |
船高(厘米) | 49.78 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | AU |
型號 | 安裝 | 職責等級 | 完 | 總長度 | 捲盤入口 | 密封類型 | 軟管末端 | 軟管內徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA3850 OLP1 | 地板,牆壁,天花板 | 一般工業 | 綜合 | 22.75“ | 1/2“(F)NPT | 良好 | 1/2“(中)NPT x 3/4”(中)NPT | 5機構/ 8“ | 新台幣15,993元 | |
SGA3665 OLP 1 | 地板,牆壁,天花板 | 一般工業 | 聚乙烯外殼 | 22.75“ | 3/8“(F)NPT | 維通 | 3/8“(M)NPT | 3機構/ 8“ | 新台幣14,233元 | |
SHA38501 OLPXNUMX | 地板,牆壁,天花板 | 一般工業 | 聚乙烯外殼 | 21.5“ | 1/2“(F)NPT | 維通 | 1/2“(M)NPT | 1機構/ 2“ | 新台幣15,624元 |