RULAND MANUFACTURING 鍵控十字聯軸器輪轂,卡箍式,公制,MOCC 系列
篩選
完成: 黑色陽極氧化 , 材料: 鋁 , 最大限度。 轉速: 4500 , 最大限度。 溫度。 範圍(F): 乙縮醛盤150度F,尼龍盤130度F , 螺桿類型: 螺絲帽 , 風格: 歐德漢夾鉗
次數 | 型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 尺寸 | 輪轂直徑。 | 鍵槽 | 通孔長度 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCC25-8-A | M3毫米 | 8mm | 25.4mm | MOCC25 | 25.4mm | 2 mm | 11.9mm | 25.4mm | NT$1,692 | |
A | MOCC33-8-A | M3毫米 | 8mm | 33.3mm | MOCC33 | 33.3mm | 2 mm | 15mm | 33.3mm | NT$2,356 | |
A | MOCC51-14-A | M5毫米 | 14mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 5 mm | 20.8mm | 50.8mm | NT$4,217 | |
A | MOCC51-25-A | M5毫米 | 25mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 8 mm | 20.8mm | 50.8mm | NT$4,217 | |
A | MOCC51-16-A | M5毫米 | 16mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 5 mm | 20.8mm | 50.8mm | NT$3,976 | |
A | MOCC51-19-A | M5毫米 | 19mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 6 mm | 20.8mm | 50.8mm | NT$4,309 | |
A | MOCC51-12-A | M5毫米 | 12mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 4 mm | 20.8mm | 50.8mm | NT$4,217 | |
A | MOCC51-20-A | M5毫米 | 20mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 6 mm | 20.8mm | 50.8mm | NT$4,217 | |
A | MOCC57-19-A | M6毫米 | 19mm | 57.2mm | MOCC57 | 57.2mm | 6 mm | 28.7mm | 57.2mm | NT$5,127 | |
A | MOCC57-17-A | M6毫米 | 17mm | 57.2mm | MOCC57 | 57.2mm | 5 mm | 28.7mm | 57.2mm | NT$5,528 |
鍵控 Oldham 聯軸器,夾式,公制,MOCC 系列
Ruland Manufacturing 提供夾緊式奧爾德姆聯軸器輪轂,該輪轂採用三件式設計,可輕鬆將夾緊或緊定螺釘輪轂與公制無鍵孔組合在一起。 這些輪轂可以適應所有形式的不對中,是具有高平行不對中應用的理想選擇。 它們以低軸承負載運行,以保護敏感的系統組件。 這些符合 RoHS3 和 REACH 標準的輪轂採用平衡設計,可在轉速高達 6000 rpm 時減少振動。 它們的孔徑範圍為 8 至 25 毫米。