項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 20mm |
間隙直徑 | 50.8mm |
完 | 黑色陽極氧化 |
輪轂直徑。 | 50.8mm |
鍵槽 | 6 mm |
通孔長度 | 20.8mm |
材料 | 鋁 |
最高 轉速 | 4500 |
最高 溫度 範圍(F) | 乙縮醛盤150度F,尼龍盤130度F |
外直徑。 | 50.8mm |
總長度 | 20.8mm |
螺絲尺寸 | M5毫米 |
螺絲類型 | 螺絲帽 |
尺寸 | MOCC51 |
次數 | 歐德漢夾鉗 |
UPC | 634529116708 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 尺寸 | 輪轂直徑。 | 鍵槽 | 通孔長度 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCC25-8-A | M3毫米 | 8mm | 25.4mm | MOCC25 | 25.4mm | 2 mm | 11.9mm | 25.4mm | 新台幣1,692元 | |
MOCC33-8-A | M3毫米 | 8mm | 33.3mm | MOCC33 | 33.3mm | 2 mm | 15mm | 33.3mm | 新台幣2,356元 | |
MOCC51-12-A | M5毫米 | 12mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 4 mm | 20.8mm | 50.8mm | 新台幣4,217元 | |
MOCC51-14-A | M5毫米 | 14mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 5 mm | 20.8mm | 50.8mm | 新台幣4,217元 | |
MOCC51-16-A | M5毫米 | 16mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 5 mm | 20.8mm | 50.8mm | 新台幣3,976元 | |
MOCC51-19-A | M5毫米 | 19mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 6 mm | 20.8mm | 50.8mm | 新台幣4,309元 | |
MOCC51-25-A | M5毫米 | 25mm | 50.8mm | MOCC51 | 50.8mm | 8 mm | 20.8mm | 50.8mm | 新台幣4,217元 |