RULAND MANUFACTURING MOCC 系列,聯軸器十字夾具
篩選
完成: 陽極氧化鋁 , 材料: 鋁 , 最大限度。 角度錯位: 0.5學位 , 最大限度。 轉速: 4500 , 最大限度。 溫度。 範圍(F): 225 , 螺桿類型: 螺絲帽 , 風格: 歐德漢夾鉗
次數 | 型號 | 外直徑。 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 輪轂直徑。 | 鍵槽 | 通孔長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCC25-12-A | 25.4mm | 12mm | 25.40mm | 31.8mm | M3毫米 | 25.40mm | 4 mm | 11.9mm | NT$1,692 | |
A | MOCC25-10-A | 25.4mm | 10mm | 25.40mm | 31.8mm | M3毫米 | 25.40mm | 3 mm | 11.9mm | NT$1,692 | |
A | MOCC33-14-A | 33.30mm | 14mm | 33.30mm | 47.6mm | M3毫米 | 33.30mm | 5 mm | 15mm | NT$2,356 | |
A | MOCC33-16-A | 33.30mm | 16mm | 33.30mm | 47.6mm | M3毫米 | 33.30mm | 5 mm | 15mm | NT$2,224 | |
A | MOCC33-10-A | 33.30mm | 10mm | 33.30mm | 47.6mm | M3毫米 | 33.30mm | 3 mm | 15mm | NT$2,356 | |
A | MOCC33-12-A | 33.30mm | 12mm | 33.30mm | 47.6mm | M3毫米 | 33.30mm | 4 mm | 15mm | NT$2,356 | |
A | MOCC41-14-A | 41.30mm | 14mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4毫米 | 41.30mm | 5 mm | 18mm | NT$2,747 | |
A | MOCC41-10-A | 41.30mm | 10mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4毫米 | 41.30mm | 3 mm | 18mm | NT$2,747 | |
A | MOCC41-20-A | 41.30mm | 20mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4毫米 | 41.30mm | 6 mm | 18mm | NT$2,747 | |
A | MOCC41-12-A | 41.30mm | 12mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4毫米 | 41.30mm | 4 mm | 18mm | NT$2,747 | |
A | MOCC41-16-A | 41.30mm | 16mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4毫米 | 41.30mm | 5 mm | 18mm | NT$2,593 | |
A | MOCC57-16-A | 57.20mm | 16mm | 57.20mm | 78.7mm | M6毫米 | 57.20mm | 5 mm | 28.7mm | NT$5,015 | |
A | MOCC57-14-A | 57.20mm | 14mm | 57.20mm | 78.7mm | M6毫米 | 57.20mm | 5 mm | 28.7mm | NT$5,319 | |
A | MOCC57-20-A | 57.20mm | 20mm | 57.20mm | 78.7mm | M6毫米 | 57.20mm | 6 mm | 28.7mm | NT$5,015 | |
A | MOCC57-25-A | 57.20mm | 25mm | 57.20mm | 78.7mm | M6毫米 | 57.20mm | 8 mm | 28.7mm | NT$5,015 | |
A | MOCC57-30-A | 57.20mm | 30mm | 57.20mm | 78.7mm | M6毫米 | 57.20mm | 8 mm | 28.7mm | NT$5,319 |