項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 20mm |
間隙直徑 | 41.30mm |
完 | 陽極氧化鋁 |
輪轂直徑。 | 41.30mm |
鍵槽 | 6 mm |
通孔長度 | 18mm |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 0.5學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。006 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.010 |
最高 轉速 | 4500 |
最高 溫度 範圍(F) | 225 |
外直徑。 | 41.30mm |
總長度 | 50.8 mm |
螺絲尺寸 | M4毫米 |
螺絲類型 | 螺絲帽 |
次數 | 歐德漢夾鉗 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 外直徑。 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 輪轂直徑。 | 鍵槽 | 通孔長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCC25-10-A | 25.4mm | 10mm | 25.40mm | 31.8mm | M3毫米 | 25.40mm | 3 mm | 11.9mm | 新台幣1,871元 | |
MOCC25-12-A | 25.4mm | 12mm | 25.40mm | 31.8mm | M3毫米 | 25.40mm | 4 mm | 11.9mm | 新台幣1,871元 | |
MOCC33-10-A | 33.30mm | 10mm | 33.30mm | 47.6mm | M3毫米 | 33.30mm | 3 mm | 15mm | 新台幣2,604元 | |
MOCC33-12-A | 33.30mm | 12mm | 33.30mm | 47.6mm | M3毫米 | 33.30mm | 4 mm | 15mm | 新台幣2,604元 | |
MOCC33-14-A | 33.30mm | 14mm | 33.30mm | 47.6mm | M3毫米 | 33.30mm | 5 mm | 15mm | 新台幣2,604元 | |
MOCC33-16-A | 33.30mm | 16mm | 33.30mm | 47.6mm | M3毫米 | 33.30mm | 5 mm | 15mm | 新台幣2,459元 | |
MOCC41-10-A | 41.30mm | 10mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4毫米 | 41.30mm | 3 mm | 18mm | 新台幣3,037元 |