RULAND MANUFACTURING 雙寬軸環,MWSP 系列
篩選
尺寸類型: 公制 , 件數: 2 ,工作溫度。 範圍: -40度至350度F
次數 | 型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWSP-6-SS | 6mm | 20.8mm | 303不銹鋼 | 16 mm | 不銹鋼 | M3 | 20mm | NT$4,344 | |
B | MWSP-6-F | 6mm | 20.8mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 16 mm | 合金鋼 | M3 | 20mm | NT$2,848 | |
A | MWSP-8-SS | 8mm | 22.4mm | 303不銹鋼 | 18mm | 不銹鋼 | M3 | 20mm | NT$4,993 | |
B | MWSP-8-F | 8mm | 22.4mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 18mm | 合金鋼 | M3 | 20mm | NT$3,373 | |
A | MWSP-10-SS | 10mm | 26.3mm | 303不銹鋼 | 24mm | 不銹鋼 | M3 | 20mm | NT$5,363 | |
B | MWSP-10-F | 10mm | 26.3mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 24mm | 合金鋼 | M3 | 20mm | NT$3,805 | |
A | MWSP-12-SS | 12mm | 32mm | 303不銹鋼 | 28mm | 不銹鋼 | M4 | 24mm | NT$6,273 | |
B | MWSP-12-F | 12mm | 32mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 28mm | 合金鋼 | M4 | 24mm | NT$3,956 | |
B | MWSP-16-F | 16mm | 39.3mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 34mm | 合金鋼 | M5 | 29mm | NT$4,373 | |
A | MWSP-16-SS | 16mm | 39.3mm | 303不銹鋼 | 34mm | 不銹鋼 | M5 | 29mm | NT$7,715 | |
A | MWSP-20-SS | 20mm | 47.4mm | 303不銹鋼 | 40mm | 不銹鋼 | M6 | 33mm | NT$9,336 | |
B | MWSP-20-F | 20mm | 47.4mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 40mm | 合金鋼 | M6 | 33mm | NT$5,048 | |
A | MWSP-25-SS | 25mm | 52.1mm | 303不銹鋼 | 45mm | 不銹鋼 | M6 | 33mm | NT$11,494 | |
B | MWSP-25-F | 25mm | 52.1mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 45mm | 合金鋼 | M6 | 33mm | NT$5,261 |
雙寬軸環,MWSP 系列
Ruland Manufacturing 兩件式雙寬軸環採用夾具設計,易於拆卸和無限調節,並且在此過程中不會損壞軸。 它們用作短剛性聯軸器,適用於傳統剛性聯軸器太長的應用。 這些符合 RoHS 3 和 REACH 標準的裝置採用 303 不銹鋼/1215 無鉛鋼結構,可提高保持力。 它們配備了鍛造螺釘,其測試超出了 DIN 912 12.9 標準,可提供最大的固定力。 所有裝置均印有孔徑尺寸,以便於識別。 這些裝置的孔徑範圍為 6 至 25 毫米。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 腳輪
- 盤繞空氣軟管總成
- 分頻器盒
- 鉤環紮帶
- 攪拌機和飲料攪拌機配件
- 離心泵
- 抹布和抹布
- 汽車清潔/外觀
- 手冊
- 不倒翁和媒體
- MAXXIMA 帶狀光奇數
- WATTS 007M1DCDA 系列雙重檢查檢測器防回流組件
- EATON 單相封閉式啟動熱裝置
- HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LED 車庫燈
- WEG 交流沖洗型電機
- MORSE CUTTING TOOLS 高速鋼/鈷鑽加工機,1355 系列
- GRAINGER 反光背心,純色聚酯纖維,拉鍊,雙層,橘色
- BALDOR / DODGE 高速錐度鎖緊法蘭組件
- BALDOR / DODGE Tigear-2 帶套筒輸入的標準減速器,尺寸 35
- WINSMITH SE Encore 系列,E24 尺寸,MDBX 螺旋/蝸桿雙減速減速機