項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 16mm |
間隙直徑 | 39.3mm |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 公制 |
材料 | 黑色氧化物1215無鉛鋼 |
件數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -40度至350度F |
外直徑。 | 34mm |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | M5 |
信號寬度 | 29mm |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSP-10-F | 10mm | 26.3mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 24mm | 合金鋼 | M3 | 20mm | 新台幣3,805元 | |
MWSP-10-SS | 10mm | 26.3mm | 303不銹鋼 | 24mm | 不銹鋼 | M3 | 20mm | 新台幣5,729元 | |
MWSP-12-F | 12mm | 32mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 28mm | 合金鋼 | M4 | 24mm | 新台幣3,956元 | |
MWSP-12-SS | 12mm | 32mm | 303不銹鋼 | 28mm | 不銹鋼 | M4 | 24mm | 新台幣6,590元 | |
MWSP-16-SS | 16mm | 39.3mm | 303不銹鋼 | 34mm | 不銹鋼 | M5 | 29mm | 新台幣8,049元 | |
MWSP-20-F | 20mm | 47.4mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 40mm | 合金鋼 | M6 | 33mm | 新台幣5,070元 | |
MWSP-20-SS | 20mm | 47.4mm | 303不銹鋼 | 40mm | 不銹鋼 | M6 | 33mm | 新台幣9,806元 |