RULAND MANUFACTURING SPC 系列聯軸器
篩選
最大限度。 千次曝光收益: 4000 , 類型: 兩件式夾鉗,帶鍵槽
次數 | 型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 鍵槽寬度 | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPC-31-31-F | 1-15 / 16“ | 3.657“ | 1 / 2“x 1 / 2” | 1215無鉛鋼 | 3.375“ | 4.875“ | 3 / 8-24“ | NT$41,336 | |
B | SPC-31-31-SS | 1-15 / 16“ | 3.657“ | 1 / 2“x 1 / 2” | 303不銹鋼 | 3.375“ | 4.875“ | 3 / 8-24“ | NT$117,015 | |
A | SPC-19-19-F | 1.187“ | 2.242“ | 1 / 4“x 1 / 4” | 1215無鉛鋼 | 2-1 / 16“ | 3.25“ | 1 / 4-28“ | NT$9,037 | |
B | SPC-19-19-SS | 1.187“ | 2.242“ | 1 / 4“x 1 / 4” | 303不銹鋼 | 2-1 / 16“ | 3.25“ | 1 / 4-28“ | NT$23,912 | |
A | SPC-23-23-F | 1.437“ | 2.84“ | 3 / 8“x 3 / 8” | 1215無鉛鋼 | 2.625“ | 3.875“ | 5 / 16-24“ | NT$11,943 | |
B | SPC-23-23-SS | 1.437“ | 2.84“ | 3 / 8“x 3 / 8” | 303不銹鋼 | 2.625“ | 3.875“ | 5 / 16-24“ | NT$31,361 |
SPC 系列聯軸器
Ruland Manufacturing 剛性聯軸器設計用於在工業機械和重型設備中將旋轉運動從一個軸傳遞到另一個軸。 這些符合 RoHS 和 Reach 標準的聯軸器具有精密珩磨孔,可防止聯軸器在系統中引入不對中和振動,並具有多個螺釘安裝,可防止磨損,同時保持高保持力。 它們採用無鉛鋼/不銹鋼結構,可提供高達 4000 rpm 的速度,同時可承受高達 350 華氏度的高溫。這些剛性聯軸器的孔徑範圍廣泛,有 1-15/16、1.187 和 1.437 可供選擇。