山特維克可樂滿可更換鑽尖,鋼體,螺絲夾安裝
篩選
斷屑槽: MM , 塗層: PVD鋁錫 , 切割方向: 右手 , 年級: 2234 , 安裝方式: 螺絲夾 ,邊數: 0 , 風格: CoroDrill 870 鑽頭 , 工件材質: 不銹鋼
次數 | 型號 | ANSI編號 | 插入尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 870-1110-8-MM 2234 | 870-1110-8-MM 2234 | 0.437“ | NT$5,023 | |
A | 870-1350-13-MM 2234 | 870-1350-13-MM 2234 | 0.531“ | NT$5,477 | |
A | 870-1400-14-MM 2234 | 870-1400-14-MM 2234 | 0.551“ | NT$2,845 | |
A | 870-1420-14-MM 2234 | 870-1420-14-MM 2234 | 0.559“ | NT$3,056 | |
A | 870-1429-14-MM 2234 | 870-1429-14-MM 2234 | 0.562“ | NT$5,878 |
可更換鑽頭,鋼製主體,螺釘夾安裝
Sandvik CoroDrill 870 系列鑽頭專為高穿透度和高質量鑽孔而設計。 這些裝置提供可更換的刀頭更換裝置,可在 12 至 20.90 毫米的範圍內實現最大的孔加工性能。 它們還配備了新的切削刃幾何形狀以實現低切削力、鑽槽設計以實現良好的切屑控制以及鑽體和尖端之間的高精度接口以增加刀具穩定性。 選定的型號具有多層 TiAIN(氮化鈦鋁)塗層表面處理,以增強邊緣線崩刃和減少殘餘應力,並提供耐磨性和後刀面耐磨性。 從一系列這些鑽尖中進行選擇,刀片尺寸從 0.440 到 1.049 英寸不等。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 壓力表和真空表
- 電紅外加熱器配件
- 身份證打印機配件
- 隨附的空氣壓縮機和環境空氣泵
- 電壓傳感器繼電器
- 識別產品
- 發動機
- 軟管和灑水系統
- 人體工程學
- 潤滑劑的儲存和分配
- KEO 定位/定心鑽頭,高速鋼,90度
- GRACO 0.019“無氣噴槍頭
- BATTALION 徽章捲筒可伸縮
- PASS AND SEYMOUR Radiant 系列耐候室外插座
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,3/4-28 Un
- FERVI 爬行者和座位
- MARTIN SPROCKET 三重 MST 襯套式滾子鏈輪,50 鏈數
- KERN AND SOHN YKA-ACC系列電源適配器組
- MORSE DRUM 底板
- BUSSMANN CUBE 保險絲緊湊型電路熔斷器,最大 100A