施耐德電氣30mm,2NO / 2NC,操縱桿開關
施耐德電機 30 毫米操縱桿開關非常適合精確操縱設備的位置和方向。 它們用於控制監控和安全、遊戲、工業自動化和航空航太領域的機械手臂、起重機和其他機械的運動。
篩選
表圈: 金屬 , 聯繫表: 2NO / 2NC , 聯繫人評級: 10A @ 600 VAC ,IP等級: 66 ,NEMA 評級: 4,13 , 尺寸: 30mm
次數 | 型號 | 行動 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9001K37 | 維護:水平和垂直操作 | 非鎖存 | NT$16,856 | |
A | 9001K36 | 通過閂鎖、水平和垂直操作進行維護 | 鎖存 | NT$16,856 | |
A | 9001K35 | 瞬時:彈簧回中、水平、垂直操作 | 非鎖存 | NT$16,350 | |
B | 9001K34 | 瞬時:彈簧返回中心,帶閂鎖,水平和垂直操作 | 鎖存 | NT$16,350 |
工作機制
- 使用指定的手柄或手柄牢固地握住操縱桿。
- 確定您想要移動或控制所連接的設備或系統的方向。
- 輕輕施壓並將操縱桿朝所需方向移動。
- 移動操縱桿時,請注意所連接設備或系統的反應。
功能
- 這些操縱桿開關可以垂直和水平操作,從而在不同方向上提供靈活的控制選項。
- 它們具有金屬結構,可為可靠和持久的運作提供強度。
- 這些操縱桿操作器包括維持/瞬時操作,為開關在致動後的行為方式提供了靈活性。
- 它們具有鎖定/非鎖定選項,可選擇在啟動後保持其狀態或在釋放時返回其原始狀態。
- 選定的型號具有常開和常閉觸點配置,可靈活連接和控制不同的功能。
標準與批准
- CSA
- UL
常问问题解答
如何安裝這些操縱桿開關?
- 確定操縱桿開關的安裝位置。
- 準備安裝表面,確保其清潔且平坦。
- 根據提供的圖表連接接線。
- 將操縱桿開關牢固地安裝在安裝表面上。
- 小心佈線以避免損壞。
- 將操縱桿開關連接到被控制的設備或系統。
- 在完成安裝之前測試操縱桿開關的功能。
為我的應用選擇操縱桿開關時需要考慮哪些因素?
主要因素包括功能、耐用性、電氣額定值、安裝和尺寸。
如何清潔這些操縱桿開關?
- 清潔時請斷開電源以確保安全。
- 使用壓縮空氣吹走操縱桿開關周圍的灰塵和碎屑。
- 用沾有溫和清潔溶液或異丙醇的濕布或棉花棒輕輕擦拭開關。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 閉門器配件
- 孔鋸
- 危險場所手動電動機開關和起動器
- 連續彎曲電纜
- 金屬撓性管
- 膠帶
- 無線工具
- 地毯工具套件
- 中央設備
- 水質與淨化
- SCHNEIDER ELECTRIC 指示燈,30mm,黃色
- REELCRAFT Ultimate Duty 燃油軟管捲盤,FF9000 系列,彈簧復位
- NEWSTRIPE 交通,道路標記和停車模板
- USA SEALING 石墨法蘭墊片,外徑 12-1/8 英寸
- COOPER B-LINE 一個螺柱環連接
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P319 1/6 彎曲 60 度。 彎頭,輪轂 x 輪轂
- EBERBACH 熱板往復搖床
- EATON S811+/S801+ 系列電源桿套件
- VOLLRATH 醬鍋
- BUSSMANN 170M 高速方體熔斷器,尺寸 3,TN/110 T 型指示器