SHARON PIPING 半聯軸器
篩選
時間: 3000 , 連接類型: 承插焊
次數 | 型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S5034HC014 | 304不銹鋼 | 3000 PSI | 2810 psi @ 350度F | 2-35 / 64“ | 1.5“ | NT$2,227 | |
A | S5034HC010 | 304不銹鋼 | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1 13機構/ 16“ | 1" | NT$932 | |
A | S5034HC012 | 304不銹鋼 | 3000 PSI | 2810 psi @ 350度F | 2-15 / 64“ | 1.25“ | NT$1,688 | |
A | S5034HC002 | 304不銹鋼 | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 55機構/ 54“ | 1機構/ 4“ | NT$519 | |
A | S5034HC004 | 304不銹鋼 | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1-17 / 64“ | 1機構/ 2“ | NT$572 | |
A | S5034HC001 | 304不銹鋼 | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 11機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | NT$384 | |
B | S4034HC012 | 304不銹鋼 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.25“ | 1.25“ | NT$1,153 | |
A | S5034HC003 | 304不銹鋼 | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1-1 / 64“ | 3機構/ 8“ | NT$516 | |
B | S4034HC024 | 304不銹鋼 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3.625“ | 2.5“ | NT$3,790 | |
A | S5034HC020 | 304不銹鋼 | 3000 PSI | 2810 psi @ 350度F | 2-31 / 32“ | 2" | NT$2,787 | |
B | S4034HC014 | 304不銹鋼 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.5“ | 1.5“ | NT$1,541 | |
A | S5034HC006 | 304不銹鋼 | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1.5“ | 3機構/ 4“ | NT$750 | |
B | S4034HC030 | 304不銹鋼 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 4.25“ | 3" | NT$5,286 | |
B | S4036HC030 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 4.25“ | 3" | NT$6,186 | |
B | S4036HC012 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 2.25“ | 1.25“ | NT$1,517 | |
B | S4036HC014 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 2.5“ | 1.5“ | NT$2,032 | |
B | S4036HC020 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3" | 2" | NT$3,434 | |
B | S4036HC024 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.625“ | 2.5“ | NT$4,544 |