項目 | 半聯軸器 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 150度F |
最高 蒸汽壓力 | 2810 psi @ 350度F |
外直徑。 | 1 13機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7307221000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5034HC012 | 304不銹鋼 | 3000 PSI | 2810 psi @ 350度F | 2-15 / 64“ | 1.25“ | 新台幣1,602元 | |
S5034HC014 | 304不銹鋼 | 3000 PSI | 2810 psi @ 350度F | 2-35 / 64“ | 1.5“ | 新台幣2,571元 | |
S5034HC020 | 304不銹鋼 | 3000 PSI | 2810 psi @ 350度F | 2-31 / 32“ | 2" | 新台幣3,316元 | |
S4034HC012 | 304不銹鋼 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.25“ | 1.25“ | 新台幣1,313元 | |
S4034HC014 | 304不銹鋼 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.5“ | 1.5“ | 新台幣1,742元 | |
S4034HC024 | 304不銹鋼 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3.625“ | 2.5“ | 新台幣4,222元 | |
S4034HC030 | 304不銹鋼 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 4.25“ | 3" | 新台幣5,935元 |