SHAW PLUGS 旁路機械膨脹插頭,0 至 1 英寸
Shaw Bypass 機械膨脹塞消除了流體的壓力,以允許從流體到蒸汽的狀態變化或膨脹。 它們用作圓形開口中的低壓密封件,使管道中的水流分流。
篩選
次數 | 型號 | 內部Dia。 | 標稱尺寸 | 最大。 空氣壓力 | 類別 | 材料 | 主體材料 | 處理材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53096 | 0.48" 至 0.528" | 1機構/ 2“ | 高達 10 psi | 放空轉身 | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | NT$13,410 | |
A | 53001 | 0.937" 至 1.031" | 1" | 高達 10 psi | 放空轉身 | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | NT$5,127 |
工作機制
- 旋塞閥在關閉和打開位置之間旋轉,以保護兩個密封件免受流動通道的影響。
- 為防止磨損或磨損,閥門打開時閥體和密封件之間沒有接觸。
- 當閥門關閉時,它會膨脹到閥體座上。
功能
- Shaw Bypass 機械膨脹塞(53096 和 53001 型號)配有 Turn-Tite T 形手柄,可提供出色的抓握力,將其緊固到孔中。
- 它們具有黃銅手柄和帶氯丁橡膠的鍍鋅鋼主體,結構堅固且耐腐蝕。
標準與批准
- 品質政策 ISO 14001
常问问题
這些插頭可以承受的最大氣壓是多少?
它們可以承受 10 psi 的最大氣壓。
Turn-Tite 和 Snap-Tite 風格手柄有什麼區別?
與 Snap-Tite 手柄塞相比,Turn-Tite 膨脹塞可以更牢固地密封孔。
這些插頭孔的內徑是多少?
它們的孔直徑範圍為 0.48 英吋至 1.031 英吋。