項目 | 機械膨脹塞 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
處理材料 | 黃銅 |
內部Dia。 | 0.48" 至 0.528" |
材料 | 氯丁橡膠 |
最大。 空氣壓力 | 高達 10 psi |
最高 直徑 | 0.537“ |
最小 迪亞 | 。480“ |
標稱尺寸 | 1機構/ 2“ |
類別 | 放空轉身 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 4016991500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 標稱尺寸 | 最大。 空氣壓力 | 類別 | 材料 | 主體材料 | 處理材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53001 | 0.937" 至 1.031" | 1" | 高達 10 psi | 放空轉身 | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 新台幣5,127元 |