SHAW PLUGS 船用 Turn-Tite 不銹鋼機械膨脹插頭,2 至 3 英寸
Shaw Marine-Turn-Tite 機械膨脹塞可為液壓鑄件和歧管中的流體通道提供永久防漏密封,無需使用螺紋/O 形圈/密封劑。
篩選
次數 | 型號 | 標稱尺寸 | 內部Dia。 | 最大。 空氣壓力 | 類別 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52407 | 2.5“ | 2.44" 至 2.708" | 高達 5 psi | 轉身 | 不銹鋼,氯丁橡膠 | NT$3,599 | |
A | 52406 | 2.25“ | 2.22" 至 2.464" | 高達 5 psi | 轉身 | 不銹鋼,氯丁橡膠 | NT$3,235 | |
A | 52408 | 2.75“ | 2.63" 至 2.919" | 高達 5 psi | 轉身 | 不銹鋼,氯丁橡膠 | NT$3,782 | |
A | 52409 | 3" | 2.92" 至 3.241" | 高達 5 psi | 轉身 | 不銹鋼,氯丁橡膠 | NT$4,006 |
功能
- 它們專為圓形開口中的低壓密封而設計。
- 這些膨脹塞具有氯丁橡膠密封件,可防水操作,同時防止有害的紫外線輻射。
- 它們的主體由不銹鋼製成,具有結構剛性和抗暴露表面腐蝕的特點。
標準與批准
- 品質政策 ISO 14001
常问问题解答
Shaw Marine-Turn-Tite 機械膨脹塞的氣壓處理能力是多少?
這些插頭能夠承受高達 10 PSI 的氣壓。
這些插頭孔的內徑是多少?
它們的孔直徑範圍為 23.8 至 54.414 毫米。
Turn-Tite 和 Snap-Tite 手柄有什麼區別?
與 Snap-Tite 手柄塞相比,Turn-Tite 膨脹塞可以更牢固地密封孔。