Shaw Plugs 52408 | 機械膨脹塞,2-3/4 英吋尺寸,不銹鋼,氯丁橡膠 | 6vfp9 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SHAW PLUGS 52408 機械膨脹塞,2-3/4 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MJK 6VFP9

SHAW PLUGS 52408 機械膨脹塞,2-3/4 英寸尺寸,不銹鋼,氯丁橡膠

有現貨
貨號:AF2MJK Model: 52408,en交叉參考:6VFP9

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,782 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械膨脹塞
內部Dia。2.63" 至 2.919"
材料不銹鋼,氯丁橡膠
最大。 空氣壓力高達 5 psi
標稱尺寸2.75“
類別轉身

送貨信息:

船重(kg) 0.41
船高(厘米)10.16
船長(厘米)10.92
船寬(厘米)10.92
HS代碼4016991500
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸內部Dia。最大。 空氣壓力類別材料價錢
SHAW PLUGS 52406 機械膨脹塞,2-1/4 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MJH 6VFP7 524062.25“2.22" 至 2.464"高達 5 psi轉身不銹鋼,氯丁橡膠新台幣3,235元
SHAW PLUGS 52407 機械膨脹塞,2-1/2 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MJJ 6VFP8 524072.5“2.44" 至 2.708"高達 5 psi轉身不銹鋼,氯丁橡膠新台幣3,599元
SHAW PLUGS 52409 機械膨脹塞,3 英吋尺寸,不鏽鋼,氯丁橡膠 | AF2MJL 6VFR0 524093"2.92" 至 3.241"高達 5 psi轉身不銹鋼,氯丁橡膠新台幣4,006元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHAW PLUGS 52408 機械膨脹塞,2-3/4 英寸尺寸,不銹鋼,氯丁橡膠
新台幣3,782元 /單元