SHAW PLUGS Snap-Tite 機械膨脹插頭,0 至 1 英寸
Shaw Snap-Tite 機械膨脹塞在圓形開口和管道中提供低壓密封,用於電鍍和噴漆以及維護和測試應用。 這些膨脹塞沒有螺紋,只需將塞子推入開口即可安裝到管道中。 T柄膨脹塞 也適用於需要精確密封的應用。...讀
篩選
次數 | 型號 | 標稱尺寸 | 內部Dia。 | 最大。 空氣壓力 | 材料 | 主體材料 | 處理材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51011 | 1" | 0.969" 至 1.07" | 高達 5 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$1,431 | |
A | 51003 | 1機構/ 2“ | 0.468" 至 0.515" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$1,051 | |
A | 51007 | 3機構/ 4“ | 0.719" 至 0.791" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$1,527 | |
A | 51001 | 3機構/ 8“ | 0.375" 至 0.413" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$872 | |
A | 51005 | 5機構/ 8“ | 0.612" 至 0.673" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$1,267 | |
A | 51009 | 7機構/ 8“ | 0.85" 至 0.935" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$1,586 | |
A | 51002 | 7機構/ 16“ | 0.406" 至 0.447" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$963 | |
A | 51004 | 9機構/ 16“ | 0.55" 至 0.605" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$1,145 | |
B | 51404 | 9機構/ 16“ | 0.55" 至 0.605" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 快照 | NT$1,220 | |
A | 51006 | 11機構/ 16“ | 0.656" 至 0.722" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$1,287 | |
A | 51008 | 13機構/ 16“ | 0.781" 至 0.86" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$1,447 | |
A | 51010 | 31機構/ 32“ | 0.937" 至 1.03" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$1,673 |
功能
- 這些機械膨脹塞採用鍍鋅鋼結構,可防止塞子在高壓和重複使用下損壞/變形。
- 它們有一個氯丁橡膠密封端,可以牢固地夾住管道內部,從而確保密封不漏。
- 這些塞子有一個機械手柄,用於在安裝到管道後鎖定/密封塞子。
常问问题解答
如何安裝 Shaw Snap-Tite 機械膨脹塞?
這些塞子採用無螺紋設計,可直接推入需要臨時密封的孔中以執行低壓任務。 一旦插頭在裡面,槓桿就會被啟動,將膨脹插頭鎖定到位。
如何移除/脫離 Shaw Snap-Tite 機械膨脹塞?
這些塞子可以通過拉動分離膨脹塞的槓桿來分離,並允許用戶立即打開密封管道。
Snap-Tite 機械膨脹塞支持的最大氣壓是多少?
這些塞子可以承受高達 10 psi 的氣壓。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 孔鋸套件
- 管/管刷
- 空調製冷劑管路裝置
- 薄膜和封條分配器
- 光束形式
- 止回閥和止回閥
- 定時器
- 煤氣和水管線連接器
- 索道
- 青銅
- APPROVED VENDOR 桿掛板
- DAYTON 風管檢修門
- NORDFAB 角法蘭
- KINGSTON VALVES 提升控制閥
- USA SEALING 針形閥,斜接頭樣式,316 SS
- APOLLO VALVES 51 系列氣體旋塞,三通手柄
- APOLLO VALVES 86B-500 系列 3 件式全通徑對焊球閥
- KERN AND SOHN OZB-AA 系列 C 接口相機適配器
- WORLDWIDE ELECTRIC Hubbel 69J 系列重載壓力開關,空氣
- WINSMITH SE Encore 系列,E20 尺寸,CDJS 單級減速機