項目 | 機械膨脹塞 |
主體材料 | 不銹鋼 |
處理材料 | 不銹鋼 |
內部Dia。 | 0.55" 至 0.605" |
材料 | 氯丁橡膠 |
最大。 空氣壓力 | 高達 10 psi |
標稱尺寸 | 9機構/ 16“ |
類別 | 快照 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 4016991500 |
原產地 | US |
型號 | 標稱尺寸 | 內部Dia。 | 最大。 空氣壓力 | 材料 | 主體材料 | 處理材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51001 | 3機構/ 8“ | 0.375" 至 0.413" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | 新台幣872元 | |
51002 | 7機構/ 16“ | 0.406" 至 0.447" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | 新台幣963元 | |
51003 | 1機構/ 2“ | 0.468" 至 0.515" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | 新台幣1,051元 | |
51004 | 9機構/ 16“ | 0.55" 至 0.605" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | 新台幣1,145元 | |
51005 | 5機構/ 8“ | 0.612" 至 0.673" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | 新台幣1,267元 | |
51006 | 11機構/ 16“ | 0.656" 至 0.722" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | 新台幣1,287元 | |
51007 | 3機構/ 4“ | 0.719" 至 0.791" | 高達 10 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | 新台幣1,527元 |