VESTIL HDOC 系列硬木推車
篩選
地毯尺寸: 24的“X 12” , 甲板類型: 地毯 , 側板尺寸: 3 1 / 2“x 24”
次數 | 型號 | 甲板寬度 | 容量 | 腳輪材質 | 深度 | 身高 | 腳輪數量 | 信號寬度 | 腳輪尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDOC-1218-9 | 12“ | 900磅。 | 硬質橡膠 | 18“ | 5" | 4 | 12“ | 3的“X 1.25” | NT$2,668 | |
B | HDOC-1624-9 | 16“ | 900磅。 | 硬質橡膠 | 24“ | 5.75“ | 4 | 16“ | 3的“X 1.25” | NT$2,810 | |
C | HDOC-1830-9 | 18“ | 900磅。 | 硬質橡膠 | 30“ | 5.75“ | 4 | 18“ | 3的“X 1.25” | NT$2,311 | |
D | HDOC-2448-12 | 24“ | 1200磅。 | 聚氨酯 | 48“ | 7.5“ | 6 | 24“ | 5" x 1 1/4" 和 4" x 1 1/4" | NT$6,950 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 直接連接濾筒
- 液位控制閥
- 以太網交換機
- 軸承加熱器
- 滾花工具配件
- 通訊工具
- 散熱風扇及配件
- 玻璃纖維
- 擊劍和擊劍硬件
- 排煙器及配件
- ACCUFORM SIGNS Tough-Mark 系列鈹地板標記膠帶
- AMS 不銹鋼內膽
- SPEARS VALVES 直流隔離耦合器,PVC 附表 80 x PVC 附表 40
- SPEARS VALVES CPVC 對夾蝶閥,僅閥門,FKM 閥座
- EATON NEMA 可逆真空接觸器
- BINKS HVLP噴槍
- HONEYWELL 多種氣體探測器
- BROWNING 用於 8V 皮帶的 QD 滑輪,4 槽
- BROWNING 120 號鏈條用鋼製雙鏈輪,帶剖分錐形襯套
- BROWNING YSS 系列庫存鋼和鑄鐵最小孔徑正齒輪,20 節距