項目 | 通用多莉 |
容量 | 900磅。 |
鑄工直徑 | 3" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪尺寸 | 3的“X 1.25” |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 黃褐色 |
甲板高度 | 5 3機構/ 4“ |
甲板長度 | 24“ |
甲板類型 | 地毯 |
甲板寬度 | 16“ |
深度 | 24“ |
身高 | 5.75“ |
總長: | 24“ |
材料 | 木材 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-hdoc-1624-9.pdf |
靜載能力 | 900磅。 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 14.61 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 甲板寬度 | 容量 | 腳輪材質 | 深度 | 身高 | 腳輪數量 | 信號寬度 | 腳輪尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOC-1218-9 | 12“ | 900磅。 | 硬質橡膠 | 18“ | 5" | 4 | 12“ | 3的“X 1.25” | 新台幣2,668元 | ||
HDOC-1830-9 | 18“ | 900磅。 | 硬質橡膠 | 30“ | 5.75“ | 4 | 18“ | 3的“X 1.25” | 新台幣2,311元 | ||
HDOC-2448-12 | 24“ | 1200磅。 | 聚氨酯 | 48“ | 7.5“ | 6 | 24“ | 5" x 1 1/4" 和 4" x 1 1/4" | 新台幣6,950元 |