SHAW PLUGS Snap-Tite 機械膨脹插頭,1 至 2 英寸
Shaw Plugs Snap-Tite 機械膨脹塞可確保圓形開口和管道中的低壓密封,適用於管道電鍍、噴漆和維護應用。 這些 1 至 2 英吋的膨脹塞沒有螺紋,只需將塞子推入開口即可安裝到管道中。 蕭 T柄膨脹塞 也適用於需要精確密封的應用。...讀
篩選
次數 | 型號 | 標稱尺寸 | 內部Dia。 | 最大。 空氣壓力 | 材料 | 主體材料 | 處理材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51015 | 1.5“ | 1.380" 至 1.518" | 高達 5 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$2,292 | |
A | 51013 | 1.25“ | 1.190" 至 1.309" | 高達 5 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$2,249 | |
A | 51017 | 1.75“ | 1.630" 至 1.793" | 高達 5 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$2,413 | |
A | 51019 | 2" | 1.950" 至 2.165" | 高達 5 psi | 氯丁橡膠 | 鍍鋅鋼 | 黃銅 | 快照 | NT$2,643 |
功能
- 這些膨脹塞採用鍍鋅鋼結構,可防止塞子在高壓和重複使用下損壞/變形。
- 它們具有氯丁橡膠密封端,可牢固地夾住管道內部,確保密封不漏。
- 這些塞子帶有一個機械手柄,用於在安裝到管道後鎖定/密封塞子。
常问问题解答
如何安裝 Shaw Snap-Tite 機械膨脹塞?
這些塞子的無螺紋設計允許用戶將它們直接推入需要密封的孔中。 一旦插頭在裡面,槓桿就會被啟動,將膨脹插頭鎖定到位。
如何移除/脫離 Shaw Snap-Tite 機械膨脹塞?
這些塞子可以通過拉動槓桿來解鎖/脫離,這個動作使膨脹塞脫離,並允許用戶立即打開密封的管道。