Shaw Plugs 51019 | 機械膨脹塞,2 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | 14點018 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SHAW PLUGS 51019 機械膨脹塞,2 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AA6PTV 14M018

SHAW PLUGS 51019 機械膨脹塞,2 英寸尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠

有現貨
貨號:AA6PTV Model: 51019,en交叉編號:14M018

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,643 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械膨脹塞
主體材料鍍鋅鋼
處理材料黃銅
內部Dia。1.950" 至 2.165"
材料氯丁橡膠
最大。 空氣壓力高達 5 psi
最高 直徑2.184“
最小 迪亞1.95“
標稱尺寸2"
類別快照

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)5.33
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)7.62
HS代碼8309900000
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸內部Dia。最大。 空氣壓力材料主體材料處理材料類別價錢
SHAW PLUGS 51013 機械膨脹塞,1-1/4 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AA6PTR 14M015 510131.25“1.190" 至 1.309"高達 5 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅快照新台幣2,249元
SHAW PLUGS 51015 機械膨脹塞,1-1/2 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AA6PTT 14M016 510151.5“1.380" 至 1.518"高達 5 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅快照新台幣2,292元
SHAW PLUGS 51017 機械膨脹塞,1-3/4 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AA6PTU 14M017 510171.75“1.630" 至 1.793"高達 5 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅快照新台幣2,413元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHAW PLUGS 51019 機械膨脹塞,2 英寸尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠
新台幣2,643元 /單元