SHEL LAB培養箱C02
篩選
物料: N , 類型: 實驗室介紹 , 電壓: 120
次數 | 型號 | 溫度。 範圍 | 準確性 | 容量 | 瓦 | 相容性測試 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 斯科5A | 高於5度到60度 | +0.25度@ 37度C | 4.56 | 720 | TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:2002 | 27.5 | 37.75 | 27.25 | NT$351,162 | |
A | 斯科10A | 高於5度到60度 | +0.25度@ 37度C | 9.12 | 1440 | NONE(無) | 27.5 | 78 | 27.25 | NT$611,078 | 詢價
|
B | SCO6WE | mb 8攝氏度至60攝氏度 | +0.35攝氏度@ 37攝氏度 | 5.52 | 600 | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND,IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND | 25.75 | 40.25 | 26 | NT$327,020 | |
C | 上合5W | mb 8攝氏度至60攝氏度 | +0.25攝氏度@ 37攝氏度 | 5.01 | 600 | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND,IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND | 25.5 | 40 | 26 | NT$391,865 | |
D | SCO6AD | 環境溫度+8攝氏度至50攝氏度 | +/- 0.35攝氏度@ 37攝氏度 | 5.99 | 1200 | NONE(無) | 31 | 39.25 | 28.25 | NT$382,815 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鋼筋夾/吊具
- 精密螺絲刀組
- 花花公子和Jerricans
- 沉降測試儀配件
- 商店用品
- 整理用品
- 氣動系統組件
- 戶外設備
- 池塘配件
- MACROMATIC 交流電流傳感器
- ACROVYN 牆面覆蓋物、浮木、Acrovyn
- RUB VALVES S.95 NPT系列,球閥
- BENCHMARK SCIENTIFIC 管輥
- WORLDWIDE ELECTRIC CALM 系列單輸出軸
- BALDOR / DODGE MB 輕型固定孔 V 型皮帶輪
- BALDOR / DODGE SXR,寬槽張緊,滾珠軸承
- DEWALT 玻璃纖維梯子,500 磅。 負載能力,ANSI IAA 型
- GROVE GEAR EL 系列,BMQ-D 型,818 尺寸,鋁製蝸輪減速機